チェンソーズボンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「チェンソーズボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンソーパンツ」、「チェンソーブーツ」、「チェーンソー用ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
仕様 プロテクション(M/S)20 機能 補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1着
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 プロテクション(M/S)20 材質 破れにくい丈夫な生地 機能 補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1着
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。 軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。 特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすい暑熱対策ズボンです。
性能 3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量 ネイビー(蛍光帯:イエロー)
1着
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベンチレーションで通気性抜群 クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) クールマックスの吸汗速乾素材採用! 日本の環境を考慮した耐湿気設計 日本人の体型にフィットするサイズデザイン 反射素材で視認性もばっちり ストレッチ性も抜群 雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き! ポケットデザインも使いやすさを追求
機能 視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)。左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。 素材 外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス。防護:100%ポリエステル。裏地:55%クールマックス、45%クールパス 。クラス1防護素材
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm) 80-120
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。 ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能 3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量 レッド
1着
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レザーとメッシュのコンビネーションにチタニウムプロテクターを搭載したライディングパンツ 通気性の高いメッシュパネルの面積を大きく設けて快適性を高め、負荷のかかりやすい膝と後股をレザーで補強しています これまでジャケットの肩・肘に装備していたチタニウムプロテクターを膝に装備し、内蔵のCEプロテクターと相まり強力なプロテクション性能を備えるフラッグシップモデルです
材質 ナイロン・ポリエステル・レザー BLACK 機能 腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠 材質 コーデュロイ 質量(kg) 1.1 混率(%) 表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズ フリーサイズ ウエスト(cm) 約80-105 全長(cm) 約89
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

エントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射材ロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。 完璧にシールされた防護パッド:防護パッドは完璧にカバーされ、切り粉が入り込んで防護パッドの繊維層の性能を損なうということはありません。 防護パッドの耐久性を保つための補強:ズボンの内側にある保護パッドの下部は、防護パッドを摩耗から保護し、高い耐久性を確保するために補強されています。 通気ジッパー:ユーザーを涼しく、快適に保つため、ズボンの後ろに通気ジッパーがあります。 ワークウェア用あや織り生地:信頼性の高いワークウェア向けの、引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えた、頑丈なあや織り素材です。重量:270g/m2。素材:ポリエステル65%/コットン35%。 ワークウェア用あや織り光沢素材:通常のワークウェア用あや織り素材と同様、光沢素材はワークウェア向けの信頼性の高い素材です。引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えており、生地内の光沢が魅力的な外観を生み出します。クラシックシリーズで使われています。
仕様 KWF Standard, EN ISO 11393/ソープロテクション/フィット感:Regular/Range:Classic サイズ XS クラス Class 1 (20 m/s)
1着
11,980 税込13,178
4日以内出荷

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジ サイズ 36(91cm) 仕様 ポケット付き 材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル タイプ バックル付きの前掛けタイプ ウエスト(cm) 110
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズ フリーサイズ(七分丈) ウエスト(cm) 約80-105
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴 踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など 仕様 股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工 タイプ 2型スパイク底・マジック 材質(ソール) ゴム+金属
1足
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
オレンジ
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。 軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。 暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能 3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量 オレンジ
1着
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。 オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能 3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性 オレンジ
1着
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具 サイズ フリー 材質 ポリエステル100%(アクリルコーティング) 質量(g) 227
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サムライレジェンドチェンソー防護ズボン迷彩色
チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材
用途林業作業・チェンソー作業 付属品 ベルト・ホイッスル 規格 EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA 迷彩/カーキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6層構造の保護素材を採用し、チェーンが触れやすいフロント部は丈夫なレーヨン織物で防護。補強が必要な部分にはパッドを入れています。オイルやガソリン、熱によるダメージを受けにくく、作業者の安全を守ります。ゴム製ジッパーの5ポケット付き。リペアキットも付属しています。
付属品 リペアキット クラス 1(20m/s) EN規格 381-5
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)