- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- チェーン 巻取りのおすすめ人気ランキング
チェーン 巻取りのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新203件の「チェーン 巻取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型手動ウインチ」、「チェーンリール」、「ワイヤー巻き取りリール」などの商品も取り扱っております。
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別
手動
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。
簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。
使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。
シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
材質
ステンレス
形状
巻取収納式(手動)
タイプ
チェーンマキトリゲート
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別
手動
規格
RS35101リンク
関連資料
展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.71MB)
図解No
MS510RC-6M チェーンケース部品_No.60、MS511RC-M チェーンケース部品_No.62、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.60、MSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーン_No.24、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.14、MSC1-103DW-1 巻取駆動部品 ローラチエーン_No.20、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.60、MS511RC-K チェーンケース部品_No.62、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.14、MSC1-105S 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.12、MS510RC-6K チェーンケース部品_No.60
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質
スチール
ばねの力でロープを巻取ります。
コンパクトで移動持ち運びに便利です。
ロープの取替えが簡単です。
ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場
仕様
防雨型(保護等級3)
トラスコ品番
418-4866
材質
ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE)
質量(kg)
4.8
ストローク(m)
10
ロープ径(Φmm)
12
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様
自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)
6.35×15
ギア比
4.1:1
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色
グレー
テープ長さ(m)
3
テープ幅(mm)
60
幅(mm)
98
トラスコ品番
819-5367
高さ(mm)
255
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
299
材質(テープ)
ポリエステル
表示内容
トラ(反射)
材質(ジョイント)
ポリエチレン(PE)
シート厚さ(mm)
0.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。
最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。
誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。
どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。
左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ)
屋外防雨型。
長さ(m)
20
外径(Φmm)
12
キトー独自の遊転装置
超小形・軽量
メンテナンス性が向上
ニッケルメッキチェーンを採用。
はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様
メカニカルブレーキ型
材質
スチール
【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】
電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。
シャッターの点検後の巻上作業用。
早期撤収に貢献!
汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に
全長(mm)
約109×102
全質量(g)
約280
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ベルトは自動巻取り式です。長さ調節はフレキシブルで、たるむこと無くご使用できます。屋外で使用することが可能です。
ベルト長さ(m)
3
幅(mm)
380
ベルト幅(mm)
48
材質
ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
990
ポール径(Φmm)
70
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)
85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ6×15
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単。
最大10mを中間支柱なしでロープ張りが可能。
ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能。
優れた視認性をもつ反射トラロープを使用。
長さ(m)
10
付属品
取付ブラケット
トラスコ品番
754-7129
質量(kg)
約4.8(取付ブラケット除く)
外径(Φmm)
12
材質(ロープ)
ポリエチレン(反射トラロープ)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷