チェーンソー 防護のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
251件の「チェーンソー 防護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンソーズボン」、「チェーンソー チャップス」、「チェンソーブーツ」などの商品も取り扱っております。
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズ フリーサイズ ウエスト(cm) 約80-105 全長(cm) 約89
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズ フリーサイズ
1双
6,298 税込6,928
当日出荷

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性 EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双) 1 機能 防振・耐切創 材質(甲) アラミド繊維 材質(掌側) 人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm) 80-120
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
仕様 プロテクション(M/S)20 機能 補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1着
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
オレンジ
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズ フリーサイズ(七分丈) ウエスト(cm) 約80-105
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジ サイズ 36(91cm) 仕様 ポケット付き 材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル タイプ バックル付きの前掛けタイプ ウエスト(cm) 110
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴 踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など 仕様 股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工 タイプ 2型スパイク底・マジック 材質(ソール) ゴム+金属
1足
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法 1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg) 3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm) 120~250(木の使用径) 長さ(cm) 61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数 5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm) 570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。 サイズ フリー 材質 表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維 仕様 腕部コードストッパー トラスコ品番 836-5413 質量(g) 540 全長(cm) 50 2018年トラスコ掲載ページ 6 0283
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。 簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。 スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。 ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。 上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm) 53~62 EN規格 EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg) 約1.3 ブラック サイズ フリーサイズ ウエスト(cm) (最大)約120 全長(cm) 約104 素材 (表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様 プロテクション(M/S)20 材質 破れにくい丈夫な生地 機能 補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1着
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
1足
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。 ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah) 2 最大切断能力(mm) (木材)Φ100 チェーン長(mm) 約150 使用チェーン 25AP-42コマ(A6150) 充電時間(分) 60 タイプ 【チェーン】25AP-42コマ(A6150) バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー数 1 質量(kg) 【電池込】約3.1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 18×60×25 付属品 18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ 作業範囲 【目安木材】38×130 トラスコ品番 769-7708 電圧(V) 18 チェーンスピード(m/s)[m/分] 約3.8
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

6層構造保護素材。両膝、両裾に保護パッド採用。後ろ部分はオープンバックでエプロンのように簡単着用。
用途デザインステッチ糸がきいた仕様。脚部バックル仕様で調整可能。ウエストバックル仕様で調整可能。オリジナルロゴプリント。 種別 防護チャップス ブラック×イエロー サイズ F シリーズ PROTECTIVEチャップス 混率(%) ポリエステル100 股下(cm) 72 ウエスト(cm) 最大約120 色番 134 渡り(cm) 32
1着
8,798 税込9,678
当日出荷