チタンドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
333件の「チタンドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 刃 チタンコーティング」、「ドリル 6mm」、「金属ドリル」などの商品も取り扱っております。
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
1パック(2本)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質 超硬合金 被削材 構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°) 145 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h8 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーディング ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質 ハイス鋼(HSS) 表面処理 TiNコーティング 先端角(°) 118 ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 仕様 鉄工・木工用 適合機種 電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質 (ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C シャンク径(mm) 6.35 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
セット内容 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/mm 材質 ドリル刃:コバルトハイス鋼+チタンコーティング、ケース:PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 133×107×23 軸(mm) 六角軸:6.35
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

材質 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差 h8 被削材 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度 h7 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 35~40 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質 ハイス(高速度鋼) 表面処理 TiNコーティング シャンク形状 ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1セットほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°) 30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質 高速度鋼(HSS) シャンク形状 ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質 高速度鋼 ドリルのシンニング形状 X型シンニング 加工深さ 有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状 ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質 HSS(ハイス)チタンコーティング 表面処理 TINコート シャンク形状 ストレートシャンク 刃先角度(°) 118
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質 コバルトハイス鋼 表面処理 ホモ処理 含有量(%) 5%コバルト 適合被削材種 ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質 コバルト高速度鋼 シャンク形状 ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)