- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- チタン容器のおすすめ人気ランキング
チタン容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「チタン容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 容器 蓋 付」、「チタン」、「チタン 皿」などの商品も取り扱っております。
錆びや腐食しにくいため、味噌やタレなどを 長く保存する際に便利です。
材質
チタン
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
材質
チタン
種類
手付ビーカー
容量(mL)
1500
種別
15cm
外寸(mm)
Φ150×H105
EBM品番
8055000
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。
材質
本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13
表面処理
内外面バフ研磨
材質
SUS304
材質
SUS304
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
2
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
錆や腐食に強いチタン製です。
内径×深さ(mm)
150×105
呼び寸法(cm)
15
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
種類
ビーカー
材質
チタン
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
0.8
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。
材質
本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1150
エスコ品番
EA508SR-12
材質
本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)
394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質
SUS304
目盛
あり
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
目盛
あり
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
目盛
無し
持ち手
あり