チッパー 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
427件の「チッパー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 チッパー」、「エアーチッパー」、「ジェットタガネ」などの商品も取り扱っております。
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 ストローク(mm) 16 ハンドル レバー 最大外径(mm) 36 推奨ホース径(mm) 6.3 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.14 打撃数(Hz) 90 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1) 5000 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 33 全長(mm) 341 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーチッパーのご利用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他 タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじ PT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg) 2.4 その他 チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm) 273 無負荷打撃数(min-1) 3200 差込口形状 丸込み
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

日本ニューマチック工業チッパ(角込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm) 12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc3/8 差込口形状 角込
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコタ工業製フラックスチッパー<F-20>用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番 828-9368 質量(g) 85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm) 12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc3/8 差込口形状 丸込
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力パワーで軽快破砕!
仕様 二重絶縁。グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm) 410 質量(kg) 5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 CB-105 振動3軸合成値(m/s2) 15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷


HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V) 100 コード長さ(m) 5(2心キャブタイヤケーブル) 消費電力(W) 1050 シャンク形状 六角シャンク(対辺17mm) 全負荷打撃数(min-1) 3000 質量(kg) 4.5(サイドハンドル除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール) 10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 389×214×103(コード部を除く) 使用電源 単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2) 9.2
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1) 3000 適合 適合シャンク径12.6Φmm丸型 ストローク(mm) 58 全長(mm) 257 質量(kg) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 約 0.21 空気接続口 PT1/4 適合径(Φmm) 12.6 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.6MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。 無負荷打撃数(min-1) 12000 仕様 ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm) 6.35 空気消費量(m2/min) 0.25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)