- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- チップカウンターのおすすめ人気ランキング
チップカウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「チップカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンター 開閉」、「手動カウンター」、「小型カウンター」などの商品も取り扱っております。
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に
仕様
レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
600
各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様
静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属
質量(g)
862
外形寸法(mm)
445×210×高さ184
リール外径(mm)
178
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色
クローム
タイプ
単体
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
リールを綺麗に保管し静電気から守ります。容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒れることはありません。効率的な収納のために、一つのリール収納箱には15の区画があります。より幅広のリールに合わせて、仕切りは簡単に取り外せます。100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。ESD 保護のシンボルマークで見分けがつきます。
質量(kg)
2
リール外径(mm)
330
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲
-9999~19999
トラスコ品番
310-9992
質量(g)
40
規格
CE規格 準拠
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
78×51×19
使用温湿度範囲
5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)
保管温度(℃)
-10~+60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)
116
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式
プッシュ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
700
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数
5
取付方式
ベース
取付寸法(mm)
前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2
表示部
黒地白文字
回転方向
右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64.7×36.6×32.2
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動方式
ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置
右軸
表示数字(mm)
4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)
3.8×5
種別
カウンター
色
ブラック
寸法L(mm)
8.5
寸法H(mm)
45
寸法F(mm)
29
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
32.5
リセット方式
ツマミ
寸法M(mm)
10
寸法I(mm)
16
寸法G(mm)
37
寸法K(mm)
21
回転方向
右軸正回転
回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm)
63.4×36.6×31.7
最大カウント数
毎分1000回
桁数
5桁
質量(g)
60
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動軸位置
右
表示数字(mm)
4.4×2.8
主軸外径(Φmm)
4
最大トルク(N・m)
0.002
タイプ
レボリューションカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
回転方向
正回転
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
最大4000cpm
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
ラチエットカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
回転方向
正回転
リセット
ツマミ方式
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
500cpm
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。
許容電圧変動
-15~+10%
約45°の反復運動で1カウントします。ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
最大カウント数
【毎分】600回
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数
4
仕様
設定・出力:無
取付方式
ベース
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度
3000rpm
使用湿度範囲
85%RH 以下(結露しないこと)
リセット
押ボタン式
駆動方式
レボリューション回転式
駆動軸位置
左右両軸
表示数字(mm)
6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク
0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷