- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- チップソー 研磨のおすすめ人気ランキング
チップソー 研磨のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新1,352件の「チップソー 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー研磨グラインダー」、「バリカン刃研ぎ」、「チップソー ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る!
刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く)
本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。
セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。
ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用
付属品
チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD
寸法(mm)
【チップソー使用可能】230~305
回転数(min-1[r.p.m])
【グラインダー】6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品
替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様
チップソー(230・255mm)対応
質量(g)
3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
・1,2の3の簡単セット
・片手で簡単操作
・誰でも正確研磨
・高機能、高能力
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
220
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
質量(kg)
約5.9
トラスコ品番
853-6391
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4300
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
210
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)30
質量(kg)
約4.9
トラスコ品番
853-6392
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。
ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。
チップソー径は、230、255、305mmに対応
角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。
電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。
ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。
刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)
30~70
付属品
ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
(チップソー径)230、255、305
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。
セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。
定格電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
220
コード長さ(m)
1.97
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
寸法(mm)
(ベース台)285×245×20
質量(kg)
3.5
角度(°)
刃研ぎ:90(固定式)
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
チップソー外径(Φmm)
230/255
チップソー内径(Φmm)
25.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付
チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。
ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!!
レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。
超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5800
電源(V)
単相 交流100 50/60Hz
電流(A)
2.2
消費電力(W)
220
コード長さ(m)
(3芯)2.5
適合寸法(mm)
230、255、305
質量(kg)
0.95
付属品
刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
76
能力(mm)
外径80~500mm台金の厚み:4まで
付属品
ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600
質量(kg)
11
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
仕様
チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨
適合サイズ
直径190/305mm
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。
研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)
2.8
適合範囲
9、10インチ
本体寸法(mm)
278×330×120
使用砥石
SK-1000-4(やすりAssy)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK
電源いらず。野外で即研げる
様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。
チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭
付属品
工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×35×6
研磨面
工業用ダイヤモンド砥石
対応サイズ(Φmm)
190~305まで
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。
また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
タイプ
ホイル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1430×1000×880
乾燥質量(kg)
450(本体のみ)