- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- チノー 記録計のおすすめ人気ランキング
チノー 記録計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新126件の「チノー 記録計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「記録計」、「ペーパーレス記録計」、「電流データロガー」などの商品も取り扱っております。
KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。
5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。
10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。
HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理
測定範囲(℃)
-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)
寸法(mm)
54×110×20.5
質量(g)
約95
電源
単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)
ABS樹脂(IP64)
入力点数
2点
温度精度
±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能
データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
用途ELシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)
100
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途EL,EL3000シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
有効記録幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途EL,KLシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
有効記録幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途EL3000,KLシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
有効記録幅(mm)
100
用途EH,KH,シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm
全幅(mm)
200
全長(m)
20
目盛(mm)
(時間)25
有効記録幅(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ES600シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)
60
全幅(mm)
73.5
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大6000データの温度を収録できます。
温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。
パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別
本体
寸法(mm)
54×110×20.5
質量(g)
約95
電源
単4乾電池×2本(付属)
精度
±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
材質(ケース)
ABS樹脂(IP64)
入力点数
1点
温度測定範囲(℃)
-40~60、0~100、50~150
使用環境温度(℃)
-20~55(本体)
データ数
6000(60分間隔・約8ヶ月)
通信機能
標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
積算機能
H積算またはL積算
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲
-40~60℃/0~100%RH
種別
本体
寸法(mm)
54×105×14
質量(g)
約80
電源
単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)
ABS樹脂
入力点数
温度/1点、湿度/1点
使用環境温度(℃)
-20~55(本体)
データ数
温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)
温度測定精度
±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能
標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
湿度測定精度
±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
アズワン品番
1-5622-14
種別
データ読取器
寸法(mm)
59.5×31.5×107
質量(g)
約180
対応OS
Windows(R)98/2000/Me/XP
通信方法
カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録
ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
仕様
【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 。【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル。【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)。【メモリー仕様】メモリーカード仕様
セット内容
本体、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
測定範囲
熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃ 直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999) 直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)
質量(g)
約320(乾電池含む)
電源
単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)
入力点数
4点
外寸法(mm)
W70×H159×D33
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様
(受信機)イーサネット接続モデル専用
容量
(収録)16000データ/チャンネル
記録モード
エンドレス/ワンタイム
記録間隔
5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間