- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- チャック付き スタンド袋のおすすめ人気ランキング
チャック付き スタンド袋のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新125件の「チャック付き スタンド袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッケージ袋」、「ゼリー 袋」、「ゼリースタンドパック」などの商品も取り扱っております。
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
センターにマットフィルムの窓が付いたスタンドチャック付き袋です。上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子、ラスク等
枚数
500
仕様
パーツ数:1
材質
バリアマットOP/アルミ蒸着PET/LL
開閉に便利なジップ付きのスタンドバッグです。お手軽にお使いいただけるよう、素材や厚みに工夫を凝らし低価格を実現しました。
仕様
ジップ付 乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
中身を"魅せる"のにピッタリな片面透明のスタンドチャック付袋!上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子等
仕様
パーツ数:1
枚数
1000
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
自然な風合いのクラフト紙を使用したチャック付きスタンドパックです。
乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。
KR40シリーズは、ラミジップKRシリーズよりもクラフト紙が薄く、やや明るい風合いとなります。
材質
クラフト/AL/PE
アルミスタンドチャック付袋。珈琲豆に関わらずお菓子等入れれます。上部を熱シーラーすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子等
仕様
パーツ数:1
枚数
500
背面がシルバーで売り場で目立ちます。内容物を問わないデザイン。いたずら防止のミシン目付
材質
PET/OPP防曇、VMPET/CPP
柄
銀マルシェ
インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。
外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。
バルブが目立たないフラットタイプ。チャック付きが便利です。
用途コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
枚数
500
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。中身が見える窓が付いています。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質
クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE
色
クラフト
タイプ
窓付クラフト
種類
チャック袋
入数(枚)
25
見出し枠
なし
仕様
ジップ付乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+CPP)(透明)
OP/CPラミネートスタンドパック、乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
入数(枚)
50
寸法(チャック上)(mm)
30
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様
スタンドタイプ
性能
透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
-30~90
寸法(チャック上)(mm)
32
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)
50
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
50g用アルミ蒸着袋。三方タイプ。
上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
ドリップパックも入ります。
用途コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着
寸法(mm)
100×120
サイズ
50g
質量(g)
2.5
枚数
2000
仕様
ジップ付乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+CPP)(透明)
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
材質
2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)(透明)