チャージングホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
406件の「チャージングホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3/8ホース」、「チャージングホース 134」、「チャージホース」などの商品も取り扱っております。
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用 接続口径 1/4フレア 使用圧力(MPa) 5.5 対応冷媒種別 R404A、R407C、R507A、R134a用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径 1/4フレア 対応冷媒種別 R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容 チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa) 5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用 接続口径 5/16フレア 仕様 バルブ付 セット内容 チャージホース赤・青・黄3本セット 常用圧力(MPa) 5.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法 5/16フレア(UNF1/2-20山) 対応冷媒種別 R410A/R32 仕様 プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃) -28.8~82.2 常用圧力(MPa) 5.5 破裂圧力(MPa) 27.5 安全率 (常用圧力:破裂圧力)1:5
1本ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径 5/16フレア 対応冷媒種別 R410A/R32 常用圧力(MPa) 5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途HFC-134a〈ガス〉専用 セット内容 高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本 危険物の類別 非危険物
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径 1/4フレア 対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別 R134a 適合 HFC-134a(R134a)専用 ねじ径 (ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm) 約250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 11 接続口径 1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa) 5.5 仕様 ムシ押し付 対応冷媒種別 R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用 長さ(cm) 30 常用圧力(MPa) 5.5 接続口径 1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 対応冷媒種別 R22、R12、R502用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A、R32用 接続口径 5/16フレア 対応冷媒種別 R410A、R32用 常用圧力(MPa) 5.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径 1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm) 190
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径 1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別 R407C,R404A,R134a用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 赤・青・黄 接続口径 5/16フレア 常用圧力(MPa) 5.5 対応冷媒種別 R410A/R32
1セット(3本)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用 接続口径 5/16フレア 長さ(cm) 約92 常用圧力(MPa) 5.5 材質(ホース) NBR
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)