チューナー 楽器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
159件の「チューナー 楽器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップチューナー」、「マイクロフォン」、「コンタクトマイク」などの商品も取り扱っております。
液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。 操作ボタンの無いシンプル設計。5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。
仕様 ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz) 種別 クリップチューナー 質量(g) 21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 53×27×35 使用電池 CR2032(3V)×1 モード クロマチック
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクロマチックチューナー 音の振動を感知するピエゾタイプ
仕様 チューナーモード:Auto(クロマチック)、キャリブレーション:440Hz、バッテリー:CR2032 ×1 寸法(mm) 60×30×45
1個
789 税込868
当日出荷

ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。 操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。 ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。
種別 クリップチューナー 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×37×48 使用電池 CR2032(3V)×1 モード ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック 仕様 ピッチレンジ:430~450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギター、ベース、バイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクリップ式クロマチックチューナー 暗所でも視認性の高いカラー液晶 音の振動を感知するピエゾタイプ 脱着が容易に可能なクリップ式
仕様 チューナーモード:クロマチック,ギター,ベース,バイオリン,ウクレレ(アメリカン(D)/LOW-Gチューニング対応)、キャリブレーション:430 - 450Hz、フラットチューニング:ギター(♭,♭♭),ベース(♭)、バッテリー:CR2032 寸法(mm) 56×32×40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。 操作ボタンの無いシンプル設計。 5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。ウクレレ(Key C)専用モデルです。
仕様 ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz) 種別 クリップチューナー 質量(g) 21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 53×27×35 使用電池 CR2032(3V)×1 モード ウクレレ(Key C)
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

セイコー(SEIKO)SQ200 メトロノーム
多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル ・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。 ・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。 ・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。 ・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。 ・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。 ・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。 ※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。
仕様 サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)。、テンポ:1~300回/分。、ビート:0~9。、基準音発振:C2~B6(60音)。、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

セイコー(SEIKO)SQ60 メトロノーム
機械式振り子メトロノームの音を再現したカチカチ音を搭載したコンパクトなメトロノーム 機械式振り子メトロノームの音を再現したカチカチ音を搭載したコンパクトなメトロノーム
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
メタリックレッド フレット数 20フレット スケール 864mm 仕様 Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品 ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
23,980 税込26,378
9日以内出荷

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質 天然ゴム 引張強度(MPa) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キョーリツ製クリップ型コンタクトマイク 【BB_METRO】 周囲の騒音に邪魔されずスピーディーで確実なチューニングが可能。 ギター、ウクレレ、管楽器等幅広い用途に使用可能。 フォン入力端子 ピエゾ素子コンタクトピックアップ
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。 内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
用途散水ホースの収納に。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×140×150
1個
729 税込802
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
ホワイト(べっこうピックガード) フレット数 20フレット スケール 864mm 仕様 Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品 ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 480-8428 質量(g) 約60(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×68×16 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 8個順に動作 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性 IPX7相当 アラーム ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

これから始める方にも、2~3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター フォークタイプに比べボディも大きいため、音量も大きくダイナミックな音色
ヴィンテージサンバースト フレット数 20フレット スケール 645mm 仕様 TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Vintage Sunburst 付属品 ソフトケース、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ウクレレ作り
本格的なウクレレができます。
セット内容 表、裏用合板(250×190mm)打抜加工×2、案内用ベニヤ カット済×4、側面板×1、弦駒×1、弦巻き×4、ネック×1、弦×4、指板×1、あて木×2、うめ木×1、型紙×1、ビーズ×6、ワゴム×4、紙やすり×2 材質 寸法(mm) 完成サイズ:560×195×60 科目 図工
1個
3,182 税込3,500
3日以内出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本格的なウクレレを作れるモノコードの原理を活用した楽器工作キットです。 弦を指で弾いて音を出す楽器で、弦の長さや太さが変わると音の高低が変わります。
材質 木製(フレット部金属) 弦:4種 ナイロン弦 寸法(mm) 540×165×70(完成時)
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

角型ツィードタイプ エレキギター用ハードケース ストラトキャスタータイプやテレキャスタータイプなどのエレキギターを収納可能 ゴールド金具使用 小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能 エレキギターの持ち運びや収納に便利
ツイード柄 タイプ ストラトキャスター/テレキャスタータイプ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷