チューブケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,112件の「チューブケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ付チューブ」、「チューブ 容器」、「チューブホルダー」などの商品も取り扱っております。
1ケース(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(500本)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質 PP 5色入(赤・黄・緑・青・白) 使用温度範囲(℃) -86~+121
1パック(5個)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm) 12×12 適合チューブ(mL) 1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質 PP 架数 1.5/2.0mL×80 セット内容 本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40 滅菌 オートクレーブ可能
1組(10個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。
材質 PS 滅菌 オートクレーブ可能
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質 硼珪酸ガラス 透明 目盛 なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml) 1.5~2.0 付属品 引出用シール×10枚 材質 耐水紙 チューブ径(Φmm) 10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


BIO-BIK(イナ・オプティカ)遮光チューブラック
蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
材質 PP 架数 0.5/1.5/2.0mL×50 寸法(mm) 139×86×54
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TGK(東京硝子器械)チップ・カップケース
手前に引くだけでチップやカップが取り出せます。種類別に上にも横にも自在に連結できます。
TGK品番 701-12-26-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×175×186
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 140×91×56
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様 静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属 質量(g) 862 外形寸法(mm) 445×210×高さ184 リール外径(mm) 178
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。
耐熱温度(℃) -80~+70(ディープフリーズ可)
1箱(1000本)
36,980 税込40,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)