チューブコネクタ ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,101件の「チューブコネクタ ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽 パイプ」、「チューブ接続継ぎ手」、「チューブ 継手 異 径」などの商品も取り扱っております。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm) 15.5 ねじ規格 PT1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質 PP 規格 RoHS規制・REACH規制に適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質 PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質 PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質 ポリプロピレン タイプ 異径 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質 NYLON+GF 使用温度範囲(℃) -10~+180 仕様 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)