チューブファンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
197件の「チューブファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトファン」、「ファン」、「パイプ用ファン」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
3,260 税込3,586
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
質量(g) 72 極数 8極(4極対数) 使用温度範囲(℃) 0~50 定格電圧 DC12~24 定格消費電力(W) 16.1以下 定格回転数(min-1[r.p.m]) 31000 定格流量(L/min) 100 使用湿度範囲 10~95%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 1以上 騒音レベル(dB(A)) 65.0以下 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度範囲 10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級 E種 定格電源電流 0.67以下 絶縁耐圧 リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω) 0.36~0.66 駆動方式 三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大圧力(kPa) 4.5(絶対最大圧力) モータ種類 DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷



1個
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプ ファン単体 規格 UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源 AC 温度上昇 45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称 ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ) 100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度 85%以下(非結露) 絶縁階級 E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧 異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲 ±10%(各電圧共)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

角寸法 76 厚さ(mm) 30 質量(g) 100 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

角寸法 160 厚さ(mm) 40 質量(g) 580 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●電源電圧:12 V dc●高さ:254mm●消費電力:31.2W●電流 Max:2.6A●風量:548cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所 トイレ 仕様 電源コードプラグ付 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×158×229 適合パイプ径(Φmm) 93.5~125中間形ターボファン
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = ブロワー。AC/DC動作 = DC。風量 = 2.4cfm。幅 = 51.11mm。奥行 = 15mm。ファン回転速度 = 3500rpm。騒音レベル = 32dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm。整流タイプ = ブラシレス。水平取り付け穴の間隔 = 38mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,750 税込3,025
当日出荷