- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- チューブベンダー ステンレスのおすすめ人気ランキング
チューブベンダー ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「チューブベンダー ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス パイプ 曲げ 加工」、「ステンレス ベンダー」、「ワイヤくせとり」などの商品も取り扱っております。
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上
ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度
0~180(°)
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。
右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
タイプ
ミリ用
曲げ角度
0~180°
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径
1/4
トラスコ品番
450-9269
質量(kg)
0.7
タイプ
インチ用
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
16
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度
0~180°
180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。
ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)
タイプ
インチ用
屈曲角度(°)
0~180
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
材質
本体:鉄
タイプ
ミリ用
曲げ角度(°)
0~180
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径
12
トラスコ品番
450-9277
質量(kg)
3.1
タイプ
ミリ用
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
38
1本
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
適合管径
19
トラスコ品番
389-4738
寸法(mm)
左手/760、右手/610
質量(kg)
3.55
タイプ
ミリ用
曲げ半径(mm)
76
1丁
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。
タイプ
ミリ用
曲げ半径(mm)
57.1
寸法(mm)
(左手)720。(右手)510
全長(mm)
710
高さ(mm)
165
質量(g)
2250
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径
1/2
トラスコ品番
450-9285
質量(kg)
2.7
タイプ
インチ用
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
38
1本
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径
3/8
トラスコ品番
450-9226
質量(kg)
1.4
タイプ
インチ用
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
23
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様
手動
付属品
ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース
質量(kg)
2.9
曲げ角度
~90°
曲げ半径(mm)
23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)
適合管
軟質銅管
アズワン品番
65-2353-84
曲げ能力(mm)
Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
適合パイプ呼び径
75~150mm
適合管径
10
トラスコ品番
389-4720
寸法(mm)
左手/270、右手/300
質量(kg)
1.05
タイプ
ミリ用
曲げ半径(mm)
23
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径
10
トラスコ品番
450-9234
質量(kg)
1.3
タイプ
ミリ用
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
24
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷