チューブホモジナイザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
133件の「チューブホモジナイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡 装置」、「ソニケーター」、「ホモミキサー」などの商品も取り扱っております。
マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容 撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本 材質 マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール) 容量(mL) 1.5mL(マイクロチューブ)
1箱(50セット)
6,290 税込6,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10本)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
材質 PCTFE(フッ素樹脂)
1セット(2本)
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,700 税込11,770
当日出荷

動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質 PP
1組(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容 撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1 材質 マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール) フィルター なし フィルター穴径(μm) 80~145
1組(100セット)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg) 2.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~25000 電源コード(m) 1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×106×271 撹拌可能最高粘度 5000mPas 仕様 速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220-240/100-120 アナログ出力 no 騒音値(dB) 75(A) 連続使用時間 100% アーム長さ(mm) 160 アーム寸法(mm) (直径)13 コントロール 無段階 許容周囲温度(℃) 5 - 40 粘度(mPa・s) (最大)5000 タイマー no 回転数表示方式 LED 保護クラス (DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%) 80
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容 撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1 材質 専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール) フィルター なし
1組(40セット)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様 DNase・RNaseフリー、DNAフリー 材質 PP(ポリプロピレン) 滅菌 γ線滅菌済 オートクレーブの可否
1袋(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質 PP 寸法(mm) Φ5×84 オートクレーブの可否
1組(10本)
799 税込879
当日出荷



1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)