- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- チョークドオークのおすすめ人気ランキング
チョークドオークのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「チョークドオーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書きやすいチョーク」、「黒板用チョーク」、「ウッドカーペット」などの商品も取り扱っております。
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状
六角形
寸法(mm)
Φ14×111
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)
144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズ
グリット
厚さ(mm)
9
質量(kg)
24
タイプ
150角平
グリーン購入法
適合
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
2
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
接着剤
【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法
【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
厚さ(mm)
2
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)
64
グリーン購入法
適合
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状
丸型
外径×長さL(Φ×mm)
20×106
透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
17.8/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
関連資料
※カタログ(0.87MB)
全厚(mm)
3
本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。
あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。
伝統的な木目柄は、チェリー、オーク、メープル、杉、桐、マホガニーなどを完備し、落ち着きと安らぎのあるプレスティージ空間を造り出します。
独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。
施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。
耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。
さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。
メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。
材質
塩化ビニール
シート幅(mm)
1220
サービス分類
オーダー・加工
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
幅(mm)
500
奥行(mm)
500
厚さ(mm)
4
材質
置式ビニルゆかタイル FOA
グリーン購入法
適合
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版!
チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。
人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
Φ11~12×80、1本
入数
100本、箱
グリーン購入法
適合
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質
PP製
適合サイズ(mm)
(チョーク径)12
トラスコ品番
739-4977
全長×太さ(mm)
150×17
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズ
Φ12×82
内容
10本入
質量(g)
5.5
仕様
プラケース付
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など
色
ホワイト
材質
石膏
長さ(mm)
80
直径(mm)
12.1
1箱(100本)
¥399
税込¥439
当日出荷
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。
マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。
仕様
マグネット付
適合
(チョーク直径)Φ11~12mm