チーズ 継手 白のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
196件の「チーズ 継手 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白ガス管 継手」、「ネジ継手」、「ガス管チーズ」などの商品も取り扱っております。
材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いチーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いチーズ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ブッシング 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
299 税込329
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)。最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B2301適合商品です。
用途配管用 材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ニップル 規格 JIS B2301 表面処理 溶融亜鉛めっき
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ブッシング 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 ねじ規格 JIS B0203 種別 PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ユニオン 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)