- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- チーゼルワイスのおすすめ人気ランキング
チーゼルワイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「チーゼルワイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はがし 機械」、「電動ケレン 刃」、「ペッカー」などの商品も取り扱っております。
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
320
シャンク形状
SDSplus
1パック(2枚)
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2.5
仕様
振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)
(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)
4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)
8000~20000
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
819-2252
セット内容
本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×75×50
カーボンブラシ呼び番号
1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
用途剥離作業
仕様
スリット有り
トラスコ品番
852-2919
材質
SK材
形状
平
質量(g)
28
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
80
刃厚(mm)
1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離用
トラスコ品番
852-1818
材質
SK材
質量(g)
14
刃厚(mm)
1
刃先形状
平
寸法(幅W×長さL)(mm)
【刃】40×45
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる
寸法(mm)
75
質量(g)
585
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。
付属品
サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ
質量(g)
1400
電流(A)
3
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
280
電源コード(m)
1.8
周波数
50/60Hz
絶縁種別
二重絶縁
振動数(min-1)
13000~22000
定格時間
20分
サイズ(mm)
280×200×100
振動角度(°)
約3.5
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
振動数(min-1)
6000~20000
充電時間(分)
22(目安)
角度(°)
(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(mm)
277
変速段数
無段
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
約12(1充電当たり)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品
替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)
約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)
18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)
約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)
約803(ハンドル未装着251)
角度(°)
【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーター
AC100V・300W
電源コード(m)
約8
振動数(min-1)
【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)
1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。
大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。
連続使用タイプです。
彫刻方式
振動のみ
振動数(min-1)
12000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
0.8
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2
質量(g)
800
外径×全長(mm)
44×228
トラスコ品番
114-0361
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
刃幅80mmの半分の部分にスリットが入っており半分に折れ、刃幅40mmとして使用できます。
用途剥離作業
仕様
スリット無し
トラスコ品番
852-2918
材質
SK材
形状
平
質量(g)
28
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
80
刃厚(mm)
1
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離。
形状
平
厚さ(mm)
2
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
205
シャンク形状
SDS-plus
質量(g)
362
刃幅(mm)
80
刃渡り(mm)
110
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷