ツイストコンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ツイストコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v引掛コンセント」、「パナソニック 接地 3p 20a 引掛」、「400v コンセント」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


種類 プラグ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 セーフティワッシャー付 適合圧着端子 3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4 適合規格 PSE 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状 引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 材質 ステンレス鋼板 プレート コンセントプレート
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 68.8 寸法B(Φmm) 53 寸法C(Φmm) 15 適合コードコネクタボディ WA5329K 適合圧着端子 R2-4 適合埋込コンセント WF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 引掛形 仕様 防水/○ 質量(g) 125 適合電線(mm2) 2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番 255-3775 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 20 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 適合圧着端子 R5.5-4、R3.5-4 適合電線 IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数 1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 定格電流(A) 30 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 幅(mm) 42 厚さ(mm) 33 適合圧着端子 R5.5-5 適合電線 IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式 圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 非防水 質量(g) 140 適合電線(mm2) 2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番 381-6915 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)