- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ツイストペア線のおすすめ人気ランキング
ツイストペア線のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新524件の「ツイストペア線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツイストペアケーブル」、「撚り線ケーブル」、「シールドツイストペアケーブル 2芯」などの商品も取り扱っております。
電圧
DC12V/24V
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
許容温度(℃)
70
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.51
色
艶有りダークグレー
厚さ(mm)
PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成
30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)
10以上
耐電圧(V/min)
AC500
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
100以下
導体サイズ(AWG[mm2])
26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)
137以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
種類
通信ケーブル
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-15~+60
使用電圧(V)
60以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。
種類
通信ケーブル
シース厚(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-15~+60
静電容量(nF/km)
平均100以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。
種類
FA用ケーブル
色
黒
定格電圧(V)
300
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
IDCジャンパ線 0.5mm×1P
300m巻き。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVCジャンパ線 0.5mm×2芯
200m箱巻き
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。
種類
制御・計装ケーブル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1.0
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)
0.85
色
黒
タイプ
線心対より
公称断面積(mm2)
0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類
FA用ケーブル
色
黒
定格電圧(V)
150