ツインバード トースターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「ツインバード トースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノンフライオーブン」、「マイコン式オーブントースター」、「オーブンレンジ 網」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
消費電力(W) 1200 ブラック 枚数 トースト:2 付属品 天板 寸法(mm) 約320×285×240 、(ラック)約245×210 質量(kg) 約3.3(付属品含む) 電源 AC100 50/60Hz 天板寸法(mm) 約225×200 電源コード(m) 約1.2 ヒーター 上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管 庫内寸法(mm) 約260×230×100 タイマー 約15分 出力切替 300/600/900/1200W
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。 そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。 使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。 細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。 機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。 ただし、開発は困難の連続でした。 当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。 量産のギリギリまで試作を重ねました。 「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。 焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W) 1200 ブラック 付属品 天板 寸法(mm) 約340×340×225 質量(kg) 約5 電源(V) AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm) 約285×240 電源コード(m) 1.4 積載可能寸法(mm) 約265×220 庫内寸法(mm) 約280×270×90 タイマー 約15分 ラック寸法(mm) 約280×240 出力切替 300/600/900/1200W
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。 庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。 サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W) 860 枚数 トースト:2 付属品 天板 寸法(mm) 350×210×180 質量(kg) 2.0 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.0 庫内寸法(mm) 260×160×55 タイマー 約15分 ラック寸法(mm) 250×145
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。 食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W) 1200 ブラック 枚数 4 付属品 天板、焼き網 寸法(mm) 約345×330×220、(焼き網)約270×245 質量(kg) 約3.6 電源 AC100V 50-60 Hz 天板寸法(mm) 約250×250 (内寸法) 電源コード(m) 約1.0 温度調節範囲(℃) 約80~250 庫内寸法(mm) 約285×280×90 タイマー 約15分
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

シームレスミラーガラスで焼きムラ軽減、美味しさアップ 用途に合わせて使える出力切替4段階 網が大きくせり出して食品の取り出しがラクラク
付属品 天板×1枚 材質 本体カバー:SPCC 扉ガラス:強化ガラス+ミラー処理、ハンドル:PF+ABS(メッキ) ツマミ:ABS(メッキ) 脚:PF 質量(kg) 5 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×340×225 庫内寸法(mm) 280×270×90
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W) 1200 ブラウン 枚数 4 付属品 天板、焼き網 寸法(mm) 約345×390×225 質量(kg) 約4 電源(V) AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm) 約250×250 電源コード(m) 約1 温度設定範囲(℃) 80~250 庫内寸法(mm) 約285×280×95 タイマー 約30分 ラック寸法(mm) 約270×245
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
ホワイト 周波数(Hz) 50/60 仕様 (サーモスタット)バイメタル式 付属品 ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け 質量(kg) 5.4 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) 100~250 天板寸法(mm) 285×260、(積載可能)235×210 プレート寸法(mm) 265×255、(積載可能)230×230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×350×300 電源コード(m) 1.2 ヒーター OFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W 温度ヒューズ 庫内寸法(mm) 270×270×200 タイマー ゼンマイ式60分 庫内容量(L) 14 ファン OFF-ON ラック寸法(mm) 285×245、(積載可能)235×210
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz) 900/1200 ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg) 約13.5 ブラック 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 電源コード(m) 約1.4 モード 自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍 定格消費電力(W)(50/60Hz) 900/1200 高周波出力(W) 600(50Hz)、700(60Hz) 庫内寸法(mm) 約W320×D330×H185 タイマー 15分 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W 年間消費電力量(kWh/年) 2.6(待機時) 省エネ基準達成率(%) 100 エネルギー消費効率(kWh/年) 60.0
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W) 900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W) 100 質量(kg) 約2.1 付属品 すき間ノズル(毛ブラシ付) 寸法(mm) 約230×225×1050 消費電力(W) 450
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き 1ボタン1メニューのシンプル操作 大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶 回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク
定格消費電力(W) レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900 電源周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約15 ホワイト 電源(V) AC100 コード長さ(m) 約1.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約295×470×360 庫内寸法(mm) 約305×325×180 庫内容量(L) 18 エネルギー消費効率(kWh/年) 73.4
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

TS-4179は油なしで唐揚げなどが作れる、ツインバードのノンフライオーブンです。熱風で包み込むように食材を焼くので、ムラなく均一に焼き上げることができます。約100℃~250℃の温度調節が可能で、トーストからノンフライ、干し野菜などさまざまな調理ができます。 直径23cmまで対応のピザプレート付です。
付属品 直径23cmまで対応のピザプレート 寸法(mm) 440×350×300 質量(kg) 5.6 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1300 庫内寸法(mm) 270×270×200
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

消費電力(W) 950 枚数 1 電源(V) 単相100V50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm) 370×110×H210
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

付属品 焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1 寸法(mm) 253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238 消費電力(W) 1240 電源 AC100V(50-60Hz共用) 本体質量(kg) 4.2 対応 【トースター】2枚 電源コード(m) 1.4 ヒーター 【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本 温度調節 120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃ モード トースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパン タイマー 最長30分
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様 床用吸込口ノーマル(ブラシなし) 付属品 床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1 寸法(mm) 約225×155×1020 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 270 スイッチ スライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ コード長さ(m) 約4.5 吸込仕事率(W) 70 集塵容量(L) 約0.6 運転音(dB) 約75以下(参考値) 集塵方式 サイクロン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4(コードリール式) 定格時間 15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)