- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ツインバード 電子レンジのおすすめ人気ランキング
ツインバード 電子レンジのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新97件の「ツインバード 電子レンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子レンジ」、「電子レンジターンテーブル」、「電子レンジ パナソニック」などの商品も取り扱っております。
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)
900/1200
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
寸法(mm)
約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)
約13.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4
高周波出力(W)
600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)
約320×330×185
タイマー
15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)
60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)
100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。
大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)
約13.5
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約460×350×275(ハンドル含まず)
電源コード(m)
約1.4
モード
自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍
定格消費電力(W)(50/60Hz)
900/1200
高周波出力(W)
600(50Hz)、700(60Hz)
庫内寸法(mm)
約W320×D330×H185
タイマー
15分
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W
年間消費電力量(kWh/年)
2.6(待機時)
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(kWh/年)
60.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き
1ボタン1メニューのシンプル操作
大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶
回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク
定格消費電力(W)
レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900
電源周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約15
色
ホワイト
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約295×470×360
庫内寸法(mm)
約305×325×180
庫内容量(L)
18
エネルギー消費効率(kWh/年)
73.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。
調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。
あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
色
ブラック
寸法(mm)
約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)
約13.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格出力(W)
600
電源コード(m)
1.4
庫内寸法(mm)
約320×330×185
タイマー
10分
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため:600W、500W、煮込み、解凍
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(kWh/年)
60
待機時消費電力(W)
2.6/年
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。
インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様
高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)
質量(kg)
約9
色
ブラック
出力(W)
1000/900/600/500/200/100
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約460×350×275(ドアハンドル含まず)
センサー
赤外線センサー
電源コード(m)
約1.4
モード
メニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品
庫内寸法(mm)
約315×330×195
年間消費電力量(kWh/年)
58.2
省エネ基準達成率(%)
103
設置条件
上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)
900/1200(50/60 Hz)
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
寸法(mm)
約460×350×27(ハンドル含まず)
質量(kg)
約13.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
電源コード(m)
約1.4
高周波出力(W)
600
庫内寸法(mm)
約320×330×185
タイマー
15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)
60、(年間待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)
100
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シンプルで操作カンタン。新生活に最適な電子レンジ。文字が明るく光って見やすさ抜群。庫内を広々使えるフラットタイプで大きな弁当もOK。操作の軽いマイコン式。
用途あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
質量(kg)
13.5
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
90/1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×385×275(ハンドル含む)
有効寸法(mm)
庫内:320×330×185
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
寸法(mm)
約470×360×295
質量(kg)
約15
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900
電源コード(m)
約1.4
高周波出力(W)
500(50Hz)、600(60Hz)
庫内寸法(mm)
約305×325×180
庫内容量(L)
18
年間消費電力量(kWh/年)
電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(kWh/年)
73.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
シームレスミラーガラスで焼きムラ軽減、美味しさアップ
用途に合わせて使える出力切替4段階
網が大きくせり出して食品の取り出しがラクラク
付属品
天板×1枚
材質
本体カバー:SPCC 扉ガラス:強化ガラス+ミラー処理、ハンドル:PF+ABS(メッキ) ツマミ:ABS(メッキ) 脚:PF
質量(kg)
5
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×340×225
庫内寸法(mm)
280×270×90
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)
1200
色
ブラウン
枚数
4
付属品
天板、焼き網
寸法(mm)
約345×390×225
質量(kg)
約4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)
約250×250
電源コード(m)
約1
温度設定範囲(℃)
80~250
庫内寸法(mm)
約285×280×95
タイマー
約30分
ラック寸法(mm)
約270×245
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)
1200
色
ブラック
枚数
4
付属品
天板、焼き網
寸法(mm)
約345×330×220、(焼き網)約270×245
質量(kg)
約3.6
電源
AC100V 50-60 Hz
天板寸法(mm)
約250×250 (内寸法)
電源コード(m)
約1.0
温度調節範囲(℃)
約80~250
庫内寸法(mm)
約285×280×90
タイマー
約15分
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
仕様
(サーモスタット)バイメタル式
付属品
ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)
5.4
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
100~250
天板寸法(mm)
285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)
265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×350×300
電源コード(m)
1.2
ヒーター
OFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ
有
庫内寸法(mm)
270×270×200
タイマー
ゼンマイ式60分
庫内容量(L)
14
ファン
OFF-ON
ラック寸法(mm)
285×245、(積載可能)235×210
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電子レンジ用の回転軸受、ローラー、丸皿のセット
用途DR-D419、DR-D458用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HR-GJ12Bは、「洗練された家具のように、インテリアに美しく調和する家電を。」という発想から生まれたミラーデザインの2ドア冷凍冷蔵庫です。
一人暮らしに十分な73Lの冷蔵室と、高まる冷凍ニーズに対応し総容量の約40%にあたる48Lの冷凍室を搭載。使い勝手とデザイン性を兼ね備えた一台です。
付属品
製氷皿
性能
冷凍室:約-18℃以下、フォースター(日本工業規格JIS C 9607)
質量(kg)
約36
色
ブラック
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
30(天板に置ける限度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約495×550×1140
電源コード(m)
約1.9
冷却方式
ファン式
耐熱温度(℃)
100(天板に置ける限度)
年間消費電力量(kWh/年)
271
省エネ基準達成率(%)
110(2021年度)
定格内容積(L)
121(冷凍室定格内容量:48(32)、冷蔵室定格内容量:73(58) ※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」)
設置条件
両側面2cm以上、背面6cm以上、天面10cm以上スペースが必要
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)
860
枚数
トースト:2
付属品
天板
寸法(mm)
350×210×180
質量(kg)
2.0
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.0
庫内寸法(mm)
260×160×55
タイマー
約15分
ラック寸法(mm)
250×145