- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- ツインバード空気清浄機のおすすめ人気ランキング
ツインバード空気清浄機のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「ツインバード空気清浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気清浄器」、「脱臭」、「卓上 空気清浄機」などの商品も取り扱っております。
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
気になるニオイをとる脱臭フィルター付。
風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。
3時間タイマー付。
大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積
~12畳(20.0m2)
色
ホワイト
付属品
HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
寸法(mm)
410×140×430
質量(kg)
4(付属品含む)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
交換目安
約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)
電源コード(m)
2
フィルター
(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)
フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7
集塵方式
機械式(フィルター式)
タイマー時間
動作時間180分
騒音レベル(dB(A))
(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下
設置姿勢
屋内・置き型専用
加湿機能
○
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。
スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。
気になるニオイをとる脱臭フィルター
リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応
3時間タイマー付
風量3段階切替
色
メタリックベージュ
風量(m3/min)
3段階切替
適合床面積
12畳まで
タイマー時間
3時間
脱臭機能
脱臭フィルター
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積
~6畳
色
ホワイト
付属品
抗菌プリーツフィルター
材質
(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)
約330×110×265
質量(kg)
約1.9(付属品含)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/26、(弱)21/18
寿命
フィルター/約6ヶ月
花粉モード
○
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番
471-4512
寸法(mm)
683×264×1000
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
色
ホワイト
フィルター交換目安
1年
脱臭
一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)
約2.5
保証期間
1年
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積
14畳
トラスコ品番
471-4539
寸法(mm)
405×162×480
コード長さ(m)
2
センサー
ホコリセンサー搭載
消費電力(W)(50/60Hz)
(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色
ホワイト
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。
高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。
風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。
細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。
低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。
汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。
適合床面積
空気清浄/約40畳(約66m2)、高濃度プラズマクラスター/約21畳(約35m2)
質量(kg)
約12
消費電力(W)
(フルパワー)74、(強)48、(中)18、(静音)8
センサー
ニオイ/ホコリセンサー
電源コード(m)
約2.5(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
集じんフィルター、脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)1124×190×390
運転音(dB)
(フルパワー)52、(強)48、(中)38、(静音)25
操作
ワイヤレスリモコン
吹出方向
2方向吹き出し/水平面に対し約-60°~+60°、垂直面に対して-15°~+45°
電気代の目安
年間/(フルパワー)約17500円、(強)約11350円、(中)約4260円、(静音)約1890円
運転モード
フルパワー/強/中/静音
イオン濃度(ions/cm3)
(フルパワー)-、(強)約25000、(中)-、(静音)約7000
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。
特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。
人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。
仕様
【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料)
寸法(mm)
320×270×800
質量(kg)
13.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
センサー
PM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ
フィルター
抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター
最大消費電力(W)
95
適合床面積
76m2(~46畳)
アズワン品番
8-6577-21
脱臭
特殊複合活性炭
1台
¥337,000
税込¥370,700
12日以内出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
16/14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
206×132×207
質量(kg)
約1.1
付属品
替フィルター3枚
トラスコ品番
468-7191
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容
本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色
ホワイト
消費電力(W)
約7.0~39.0
本体質量(kg)
約3.5
電源コード(m)
約1.83
運転音(dB)
約24~49
適合床面積
20畳(33m2)まで
定格電源
AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約22.0×22.0×36.0
清浄時間(分)
8畳/約13(CADR値:260m3/h)
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
タバコモード
○
タイマー機能
○
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機、空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引しクリーンな環境に、前・後・上面の3方向から強力な吸引ですばやく浄化します。
用途会議室・対面レジ・個人塾・シェアオフィス・飲食店・娯楽施設・リビング・寝室・他様々なシーンで
適合床面積
1.7畳
清浄時間(分)
37/5m3
風量(m3/min)
0.45(ハイパワー)
集塵性能
0.37m3/分
フィルター
(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
電源(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
8/5(ハイパワー/ノーマル)
運転音(dB)
43/35(ハイパワー/ノーマル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×74×99
本体質量(g)
550
材質
ABS
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
20~80(結露無きこと)
色
ブラック
脱臭機能
○
1台
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
色
ホワイト
電源(V)
100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:500×270×270
定格消費電力(W)
46
本体質量(kg)
6.8
センサー
ホコリ・ニオイセンサー
風量(m3/min)
空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5
機能
清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)
空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53
適合床面積
【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)
モード
空気清浄:しずか/弱/標準/強
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
消費電力(W)
(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2
電源
AC100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×473
電源コード(m)
1.8
適合面積(m2)
50(30畳)
運転音(dB)
(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18
適合床面積
30畳
運転モード
強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ
PM2.5対応
○
花粉モード
○
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)
203
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
640
奥行(mm)
203
容量(L)
(灰皿ボトル)2
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)
約1
定格電圧 DC V
5
オゾン濃度
0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)
15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5
付属品
フィルター1枚
トラスコ品番
365-9259
質量(g)
930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/166×212×113。フィルター/130×130×10
電源(AC V)
100(50/60Hz)
プラグ形状
2極接地型プラグ
最大流速(m/s)
(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。