- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ツインホース 酸素 プロパンのおすすめ人気ランキング
ツインホース 酸素 プロパンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「ツインホース 酸素 プロパン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 酸素アセチレン」、「OKホース」、「ガス溶接圧力調整器」などの商品も取り扱っております。
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青+橙
内径(Φmm)
5+5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カプラータイプ
日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。
接続口径(Φmm)
酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
青/オレンジ
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示
OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)
対応
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)
酸素ホース:8.0。アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)
酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0
色
酸素ホース:青。アセチレンホース:赤
外径(Φmm)
酸素ホース:15.5。アセチレンホース:16.1
取扱説明書
(2.1MB)
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)
酸素ホース:5.0。アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)
酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0
色
酸素ホース:青。アセチレンホース:赤
外径(Φmm)
酸素ホース:11.2。アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)
2S
概略質量(g/m)
215
取扱説明書
(2.1MB)
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)
11.2
ホース継手
ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)。溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス
酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)
酸素:1.5以下(最大)。可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様
Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ
小池・日東ミニコック
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青+赤
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
接続口
酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別
M16 1.5袋ナット式
仕様
ホースナット
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
青/赤
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
使用ガス
プロパン
適合
LPG
質量(kg)
1.3
ねじ
入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用
最高使用圧力(MPa)
2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)
使用環境温度(℃)
-25~70
補強層
1B
色
サンソ青/アセチレン赤
最高使用圧力(MPa)
2.0
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
橙
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用温度範囲(℃)
-25~ +70