- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- ツイン蛍光灯のおすすめ人気ランキング
ツイン蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新61件の「ツイン蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FPL27EX-N」、「fdl27ex-l 器具」、「3波長形電球色」などの商品も取り扱っております。
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX10Q
形状
ダブル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
80以上
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
光色
昼白色
長さ(mm)
114
口金
GX10q-2
定格ランプ電力(W)
13
バルブ径(Φmm)
16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX24Q
光源色
昼白色相当
形状
トリプル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
82.5以上
色温度(K)
5000
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
光色
昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
GX10q
配光角度(°)
360
寸法(Φ×mm)
45×114
質量(g)
100
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
消費電力(W)
6
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金
E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
13.5
全長(mm)
130
質量(g)
104
全光束(Lm)
1606
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
82Ra
定格入力電流(A)
0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.9
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
使用温度範囲(℃)
-25~+50
口金
GX24Q
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
82.5以上
色温度(K)
2800
保証期間
3年
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色
電球色
配光角度(°)
ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC100V~242V(50/60Hz)
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
直径(mm)
12
電球の種類
蛍光ランプ
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)
>80
平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光灯
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)
20000
電球の種類
蛍光灯
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様
ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状
シングル
色
昼白色
使用温度範囲(℃)
-25~50
入力電圧(V)
AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
5000
保証期間
3年
光源色
昼白色
配光角度(°)
約180
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
電球の種類
LED
演色指数(Ra)
80以上
定格寿命(時間)
40000
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状
ダブル
色温度(K)
5000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
蛍光灯
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
GX10q
配光角度(°)
360
寸法(Φ×mm)
45×132
質量(g)
108
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
消費電力(W)
8
光色
電球色