ツマミ ノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,532件の「ツマミ ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオ つまみ」、「コントロールノブ」、「ダイヤルツマミ」などの商品も取り扱っております。
1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 20mm。ノブ高さ = 17mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
660 税込726
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) アルミニウム合金 材質(取付部) アルミニウム合金 取付部 丸穴 付属品 六角穴付き止めねじ 種類 丸形 表面処理(本体) アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミニウム 材質(取付部) アルミニウム 取付部 センター穴 種類 丸形 寸法M M4×P0.7
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 13.7 底径(Φmm) 13.7 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼び M4 材質(本体) フェノール樹脂・アルミシール 取付部 センター穴 種類 多角形 使用温度(℃) max110 min-20 材質(インサート) 黄銅 色(本体) 黒色 寸法M M4×P0.7
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭径(Φmm) 18 底径(Φmm) 25 高さ(mm) 18 仕様 プレート貼り サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M4 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷

高さ(mm) 15 仕様 プレート貼り 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) 5.5 寸法D(Φmm) - 止ねじ M4 寸法B(mm) - 寸法C(mm) 15 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) 1 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法F(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体)
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒 材質(本体) ナイロン6 種類 丸形 取付部 めねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高品質。ヒューマンなデザイン。 材質(取付部) スティール
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 3.2mm。ノブ直径 = 10mm。ノブ高さ = 12.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 12.5 底径(Φmm) 14 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 止ねじ M4 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8803
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミニウム 材質(取付部) アルミニウム 取付部 センター穴 種類 丸形 寸法M M4×P0.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 20mm。ノブ高さ = 12.5mm。ボディカラー = 銀。インジケータ色 = 黒。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
990 税込1,089
当日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅 取付部 めねじ 種類 丸形 使用温度範囲(℃) 0~90 材質(キャップ) ポリプロピレン 色(キャップ) つや消しブラック 色(本体) つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 35mm。ノブ高さ = 18.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
790 税込869
当日出荷