ツヨロン フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
351件の「ツヨロン フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 ショックアブソーバー」、「ツヨロン」、「フック」などの商品も取り扱っております。
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状 フック ロック機能 なし 材質 スチール 仕様 固定式 トラスコ品番 826-6645 全長(mm) 219 質量(g) 390 穴径(Φmm) 20 フック口開き(mm) 50 2018年トラスコ掲載ページ 6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

二重外れ止め装置付
全長(mm) 219 質量(g) 約390 最大口開き(mm) 50 引張強度(kN) 13.0以上 適合ロープ径(Φmm) 16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能 なし 材質 スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様 仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番 388-2306 質量(kg) 1 材質(本体) ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm) 50 材質(回転部) ステンレス 適合径(Φmm) (ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)カラビナ
「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
用途工具袋などの吊り下げに。 質量(g) 70
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様 仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm) 16 フック口開き(mm) 50 材質(フック) FS-90鍛造フック 材質(ロープ) テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能 なし 材質 スチール
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g) 約520 タイプ 補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm) 伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm) 32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 安全帯用フック
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途本製品は安全帯用部品ですが、軽量物の吊り上げ用などにもお使いいただけます。 質量(g) 約220
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付 仕様 ナイロンロープ トラスコ品番 429-9248 質量(g) 480 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 14×1
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

使用荷重(kg) 40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 18×8 付属品 引寄せロープ トラスコ品番 102-6286 材質 本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製 質量(kg) 2.2 ロープ径(Φmm) 18 落下距離(m) 2.0以内 落下衝撃荷重(kN) 5.1 寸法(縦×横×奥行)(mm) 182×182×68 フック径(mm) 14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質 ナイロン樹脂 トラスコ品番 769-2714 質量(g) 10 適合ベルト幅(mm) 50
1個
469 税込516
当日出荷


ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。 取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
用途ランヤードのフック掛けに 仕様 フルハーネス45mm肩ベルトフロント用 トラスコ品番 758-6311 材質 ナイロン樹脂 長さ(mm) 50 幅(mm) 55 質量(g) 10
1個
489 税込538
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック ベルト用
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。 トラスコ品番 662-8492 材質 スチール 質量(kg) 【つり下げ】50以下 適合ベルト幅(mm) 45
1個(1本)
6,498 税込7,148
15日以内出荷

フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。 質量(g) 20 仕様 肩ベルト45mm用。ロープホルダー機能付 トラスコ品番 444-9355 材質 スチール
1本
989 税込1,088
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)EZリトラ
[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
タイプ 兼用型 ランヤード(長さ)(mm) 1650 ロック機構 ロック機構付 最大使用質量(kg) 130 ロープ仕様 常時巻取り式
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)