ツヨロン フルハーネスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
223件の「ツヨロン フルハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字つり専用」、「女性用フルハーネス」、「フルハーネス 3M」などの商品も取り扱っております。
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm) 45 ベルト色 ダークグレー バックル ワンタッチ ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 30 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(50mm幅取付可) ランヤード 無し
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g) 約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g) 約2050 タイプ ライトハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g) 約830 ベルト幅(mm) 45 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約1755 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 1丁掛け
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約3035 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ ツイン ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g) 約1265 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g) 約1540 タイプ ライトハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) 1600 質量(g) 約1785 タイプ ライトハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類 巻取式 方式 織ロープ巻取式 フック FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm) 45 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 15 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) 1600 質量(g) 約2820 タイプ ライトハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類 巻取式 方式 織ロープ巻取式 フック FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm) 45 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 15 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm) 45 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
質量(g) 約2015 タイプ レヴォハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 巻取式 方式 織ロープ巻取式 フック FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 ランヤード(長さ)(mm) 1600 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 15 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約765 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。 腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。
タイプ ライトハーネス、腿ベルト:V型 ベルト幅(mm) 45 種類 巻き取り式 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 18 胸ベルト幅(mm) 30 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチバックル 胴ベルト なし
1セット
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
質量(g) 約1300 ベルト幅(mm) 45 種類 なし 胴ベルト(mm) 幅150まで着脱可能 ショックアブソーバの種類 なし 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 30 脚部構造 (腿ベルト)水平型 腿バックル ワンタッチバックル 胴ベルト ランヤード なし
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止 反射材付で夜間作業でも視認性が高い 形状保持背当パッド・腿パッド付 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
質量(g) 約1145 ベルト幅(mm) 45 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス飛燕(R-506)専用胴ベルト固定具です。 がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ止めます。
用途飛燕R-506シリーズ用胴ベルト固定具 トラスコ品番 818-6273 材質 スチール ブラック 質量(g) 30
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付 ランヤード:ブラック 質量(g) 約1280 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) (主/構造物側):32、(副/構造物側):32 ランヤード(長さ)(mm) (主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600 最大使用荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ ツイン
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm) 1600 質量(g) 約3430 タイプ コアハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 巻取式 方式 織ロープ巻取式 フック FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm) 45 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 15 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)