- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ツーリングクリーナーのおすすめ人気ランキング
ツーリングクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新223件の「ツーリングクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドルクリーナー」、「モールステーパ」、「テーパー クリーナー」などの商品も取り扱っております。
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
用途ISOテーパスピンドル用
錆びたツーリングを綺麗にクリーニングできる、ツーリングのリサイクルマシンです。
サビは機械の加工精度にも影響を与えます。本製品は、ツーリングのテーパ精度を維持したまま、サビをきれいに取り除くことができます。
BT50専用です。
質量(kg)
44
出力(W)
伝動機:200
電圧(V)
伝動機:AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×200×280(カバー部除く)
回転数(min-1[r.p.m])
1500(60Hz)
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
機械主軸やテーパホルダの汚れを完全除去!
用途モールステーパ―スピンドル用
仕様
モールステーパスピンドル用
主な用途
メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。
振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。
クリーニング時、ツールの精度は維持します。
ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。
細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。
母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。
用途サビたツールのクリーニングに
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20