ツール カラビナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
502件の「ツール カラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 レベル」、「二重リング」、「水平器 マグネット」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
材質 ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール 寸法(mm) 60×20×10(カラビナ除く) 質量(g) 50
1個
549 税込604
翌々日出荷

サビに強いステンレス製14徳ツールナイフ。重さと使い勝手のちょうどいい一品です。
材質 本体:ステンレススチール、カラビナ:アルミニウム 質量(g) 100 アズワン品番 64-3218-06
1個
999 税込1,099
当日出荷

本品は工具の結びつけに特化して設計しています。自動でダブルロックがかかります。 スイベル機構で結び目のよじれを防止します。操作中の滑りを防ぐ、グリップパターンです。
用途ツールの落下防止に 耐荷重(N) 24.5166 最大荷重(kg) 2.5 開口幅(mm) 13
1個(1個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様 カラビナ付 材質 本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール 寸法(mm) 約W20×H75×D15(ツール収納時) 質量(g) 95
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。 材質 主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ 形状 オフセットD型 ロック機能 なし
1個
879 税込967
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質 アルミ、ABS フック バッテリー容量(mAh) 500(3.7V ) 充電方式 Type-C充電 明るさ(Lm) 蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300 防水性 IP45準拠 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションDT ツールフックガンメタ #360218
湾曲ゲートで迷わず着脱!。使い易い8mm線径で作業性抜群。クリッパーやレンチなどの吊り下げに。建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。6箇所溶接により破損防止。あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置(約5.5MM穴)。ベルト幅60mm対応.
材質 スチール/クロームメッキ仕上げ ガンメタ 質量(g) 117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×48×83 コード 4348588 アズワン品番 64-5132-30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ツールバンクの工具差し。オーロラシリーズ。見る角度で色の変化を楽しむことができます。あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付き。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm) 50以内 適合工具 メガネレンチ、他 ベルト厚(mm) 4.5以内 取付可能質量(kg) 3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。 材質 アルミ 仕様 70×8mmカラビナ 使用荷重(kg) 3まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

迷彩柄の4丁差しです。1680デニールの頑丈な布地を使用しました。 フックやカラビナ取付けに便利なハトメを2箇所に配置しました。 正面には反射パイピングテープを使用し、視認性を高めました。 重い工具を出し入れしても耐えられるように縫合部をリベットで2段補強しました。
材質 ポリエステル、PU、合成皮革、その他
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業など 材質 アルミニウム 形状 オフセットD型 質量(g) 4.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 26.5×50 内寸(mm) 41.5 ロック機能 なし
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様 光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間 付属品 充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源 リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約42 保護等級 IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)45×61×21 充電時間(時間) 約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm) ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250 定格入力 DC5V 0.6A(最大) 電球の種類 LED(交換不可)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高密度BRICK編みの実力派生地で、丈夫・軽量化・高級感を兼ね備えたツールケースです。道具や工具の収納・持ち運びに便利です。
用途ペンチ、ニッパ等の道工具類の収納、携帯。 材質 ポリエステル 仕様 カラビナ付 適合ベルト幅(mm) 60
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。
材質 アルミ合金 質量(g) 84 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×45×75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、シリコン 長さ(mm) 113 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×38×113(閉じた状態) LED TBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅) 光束(Lm) (最大)830 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 赤青点滅時約5
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。アルミ製で軽量、大型タイプです。ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ 材質 アルミ 質量(kg) 【吊り下げ可能工具】3まで
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチキーツール。24役こなす優れものです。
用途カッター、ドライバー、測量などなど 材質 ステンレス 寸法(mm) 30×50×70 質量(g) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)