- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- テクノテスターのおすすめ人気ランキング
テクノテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新184件の「テクノテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上型引張圧縮試験機」、「エルコメーター」、「アンカー引抜試験機」などの商品も取り扱っております。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容
本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造
(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部
16文字×2行 液晶表示器
外部出力
RS-232C
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。
材質
スチール
トラスコ品番
404-8300
セット内容
キャリングケース
質量(kg)
3.7
適合ねじ
アンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
20
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。
専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様
【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 。【傾斜補正範囲】±5度。【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit。【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
セット内容
本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル
質量(kg)
6.1
最大変位量(mm)
15
最大荷重(kN)
100(10.2tf)
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重10kN。
接着力・付着力の簡易型引張試験器。
基本操手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。
文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。
小型・計量設計なので1人で簡単に測定できます。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます単位面積(mm2)あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。
用途タイルの付着強さ試験に。
注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。
耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。
外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。
各種ねじ・釘などの引張強度確認に。
屋上防水層の接着強さ試験に。
仕様
オートパワーオフ機能
セット内容
本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
ストローク(mm)
(シリンダー)20
保護構造
(測定部)防まつ型(IP54相当)
シャフト
(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(キャリングケース)385×220×275
精度
(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig
範囲
(傾斜補正)±2.5°
表示部
16文字×2行 液晶表示器
測定範囲(N)
(荷重)0~10000
精度(%)
(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit
連続使用時間(時間)
マンガン乾電池/約20。アルカリ乾電池/約50
外部出力
RS-232C
最大荷重(N)
10000
負荷方式
油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
仕様
最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度
セット内容
本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書
保護構造
測定部:防まつ型(IP54相当)
シャフト
機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト
電源
測定部:単三乾電池×4
表示
測定部:16文字×2桁・液晶表示機
本体質量(kg)
5.1
センサー
機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式
外部出力
測定部:RS-232C
負荷方式
機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
非直線性
荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit
最大荷重(kN)
30(3060kgf)
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。
材質
スチール
仕様
バックライト付
適合
アンカー:M6~M24(W1/4~W1)
トラスコ品番
365-8724
セット内容
締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)
6.1
表示
(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット
最大変位量(mm)
15
負荷方式
(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式
最大荷重(kN)
100
1組
¥919,800
税込¥1,011,780
14日以内出荷
外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。
デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。
電源コードが不要です。
デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。
小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。
TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様
●最大荷重(kN):10●最大変位(mm):18●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:10KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル変換ケーブル●原産国:日本●コード番号:364-0158
アズワン品番
67-5641-41
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様
【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24。【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容
本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース
測定範囲
0~100kN
電源電圧
9v 乾電池(006P)
測定誤差
±0.3kN (±30kgf)
電池寿命
実働 50時間
ナット二面幅(mm)
36
使用温度
(適正)-5℃~+60℃
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
材質
(シリンダ部)アルミ。(その他)スチール
仕様
バックライト付
適合
アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25
トラスコ品番
360-1293
セット内容
カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)
16
表示
(測定部)ドットマトリックス128×64ドット
最大変位量(mm)
15
負荷方式
(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
最大荷重(kN)
200
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
14日以内出荷
簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。
材質
スチール
適合
アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)
トラスコ品番
392-7652
セット内容
カップリングM10、キャリングケース
質量(kg)
1.7
最大変位量(mm)
-
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
6
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決
従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様
【測定荷重】0~75kN。【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)。【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO
セット内容
本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本
寸法(mm)
【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20。【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)
質量(g)
約550
電源
単三乾電池×4本
表示部
液晶4桁表示(バックライト付)
最小表示値
0.01kN
手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。
アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。
テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。
新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。
加圧方式:手動油圧ポンプ
最大100kNまで測定可能
センターホール径:Φ26
天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
セット内容
専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ
加圧方式
手動油圧ポンプ
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース
材質
アルマイト
幅(mm)
76
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP!
最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
仕様
吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)
セット内容
専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ
測定精度
±4%RO
適合サイズ
M6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に
セット内容
フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷