テスター インピーダンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
153件の「テスター インピーダンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インピーダンス計」、「静電容量測定器」、「インピーダンス」などの商品も取り扱っております。
すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
1セットほか
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 50~1M 温度(℃) -20~300 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト 開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズ F1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲 温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F) 500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック 20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.34MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷

接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。
用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定 トラスコ品番 436-0591 セット内容 測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個) 材質 メタルボディFOP 測定範囲 0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 15~50k、ロジック周波数:5~1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 184×86×52 表示 数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性 V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間) DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ 新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比 0~100% 許容差保証温湿度範囲 温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック 20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料 単品カタログ(0.37MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) 。±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) 。±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) 。±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz) 。±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) 。±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ 。±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) 。±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールデジタルLCRメータ
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品 テストリード、取説、電池 質量(g) 約185 電源 006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×120×37 測定周波数 250Hz 抵抗 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ キャパシタンス(F) 2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ インダクタンス(H) 2m/20m/200m/2/20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器LCRメータ「LCR701」
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。 付属品 クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説 寸法(mm) 184×87×45 質量(g) 400 電源 6LF22(9Vアルカリ電池) 測定周波数範囲(Hz) 100/120/1k/10k/100k 測定レンジ DCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 LCR701単品カタログ(0.32MB)
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品 測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品 テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g) 約390 電源 006P(9V)×1 表示 メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×193×41 電池寿命(時間) 約20 使用環境 0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数 100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モード シリアル/パラレルモード 保存環境 0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F) 20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H) 20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータ L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番 SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 192×90×49 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間) 150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm) 167×84×46 分解能 (DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz バッテリー 9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 電池寿命(時間) バックライト不使用時に標準で 400 ディスプレイ デジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 保証期間 3年 動作/保管温度(℃) -10~+50/-40~60 バーグラフ表示 33セグメント、毎秒32回更新 サージ対策 IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V) 「任意の端子とアース間」600
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック 概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 50~1M 温度(℃) -20~300 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト 開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズ F1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲 温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F) 500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック 20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.39MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 バックライト付きディスプレイ データホールド ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
1セットほか
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm) 201×98×52 分解能 (DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV 機能 6000 カウント、3 ~ 3/4 桁。1000 V までの AC/DC 電圧を測定。最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A。200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %。抵抗、導通、およびダイオードテスト。10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応。最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉。250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除。自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現。雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド。大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上。高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ。入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告。バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード。すばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる。内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン 最大値 (DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS 湿度範囲 0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃) ディスプレイ デジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回 寿命 アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間 動作/保管温度(℃) -20~+55/-40~+60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様 ●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2 周波数(Hz) [確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k 分解能 0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度) 温度 [確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F 機能 自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示 湿度範囲 0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと) 電池寿命(時間) アルカリ電池: バックライトなしで通常 200 安全性 「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV 保証期間 制限付きライフタイム保証 ダイオードテスト 2.400V 動作/保管温度(℃) -10~+50/-30~+60 静電容量 [確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF 直流電流(DCA) 60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3] 交流電流(ACA) 60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3] デジタル表示 6000カウント アナログ表示 33セグメント・パーグラフ(3つ分) 導通(Ω) 600 各種認証 CSA、CE 基本確度(DC-V) 0.09 % 適応アクセサリ TL75、TL175
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)