テストターミナルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
169件の「テストターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験用端子」、「ターミナル端子」、「テストプラグ」などの商品も取り扱っております。
壬生電機製作所テストターミナル
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式 その他 結線方式 ネジ 使用周囲温度(℃) -25~+70 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min) AC2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

泰和電気工業試験端子
材質 ABS樹脂 温度上昇 30℃以下 色(本体) 絶縁抵抗 DC500Vメガーにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000/1分間
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

壬生電機製作所電源用端子 STシリーズ
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。 ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類 丸型 材質 絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき) 形状 ストレート 定格絶縁電圧(V) 250 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~+70 耐電圧(V/min) 2000
1個ほか
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電流(A) 50 材質(絶縁体) フェノール ナット二面幅(mm) 13 パネル取付方式 ナット締め付け 耐電圧(V/min) AC2000
1個
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷


定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 材質(絶縁体) ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.8以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A) 30 材質(絶縁体) フェノール ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 2.0以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-2
定格電流(A) 30 材質(絶縁体) フェノール ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け 耐電圧(V/min) AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け 耐電圧(V/min) AC1000
1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-381
定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール パネル取付方式 ナット締め付け 耐電圧(V/min) AC1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
199 税込219
10日以内出荷

定格電流(A) 5 クローム 材質(本体) 黄銅 適合規格 RoHS対応 材質(絶縁体) - 絶縁抵抗(MΩ) - ナット二面幅(mm) 5.5 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.5以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) -
1個
499 税込549
当日出荷

定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 1.0以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 600 結線方式 ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)