テスト治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「テスト治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強度測定器」、「チャック治具」、「粘着力測定」などの商品も取り扱っております。

クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど 最大使用荷重(N) 1000 本体質量(g) 約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×14.5×59 開き幅(mm) 最大/2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 500 本体質量(g) 約110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×19×101 開き幅(mm) 最大/15
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 1000 口幅(mm) 20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。 最大使用荷重(N) 500 開き幅(mm) 最大/2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番 838-4778 本体質量(g) 約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×8×53 口幅(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントのセット。 フック(型式:JM-X002-500N)、 V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、 受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、 円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、 山形圧子(型式:JM-X006-500N)、 延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に セット内容 フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷



1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N) 500 ストローク(mm) 235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg) 約18 機能 上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V) 100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 214×428×574 送り速度(mm/min) 10~300 無段変速
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

日本計測システム汎用チャック
引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。
質量(g) 約150 耐荷重 1kN チャック寸法(mm) □ 20 x T 10(Tは開口幅) 取付ネジ径 M6
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷