- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 輸入車/国産車特殊工具
- テスラのおすすめ人気ランキング
テスラのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新298件の「テスラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テラス」、「テスラメーター」、「ガウス」などの商品も取り扱っております。
安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット
用途モデルS・X用 4個セット 。サイズ:Φ63mmxH47mm
1個
¥13,630税込¥14,993
5日以内出荷
安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット
用途モデルY RWD用 4個セット 。サイズ:Φ63mmxH37mm関連資料(0.19MB)
1個
¥14,880税込¥16,368
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
カネテックテスラメータ(磁束密度計)
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥139,800税込¥153,780
当日出荷
カネテックアキシャル用基準磁界
磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造
小型軽量
用途テスラメータの日常チェック
基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
オーパデザインメタラー 15号
<全身布巻きでアタリが大きく出る!>ボディの形状は四角く、止めていてもフラッシング効果があります。布地の下のテープが止まっている時もキラめいてイカを誘い続けます。 <左右非対称カラー(王道・邪道・外道)>左右非対称の明滅効果で、アピール力抜群! <がっちり掛ける2段針>パッケージから出しても分かる号数表記。 <ブルー夜光 発行時>
用途「鉛スッテ」と呼ばれてはいますが、言い方を変えれば「布を巻いたメタルジグ」。そこで、今回はジグの理論を取り入れた鉛スッテを1年以上テストして参りました。一般的には、青物などが好むのは「スライド系アクション」。マダイや根魚が好む「ヒラ打ち系アクション」、タチウオやシーバスなどが好むのは「無動(あまり動かない)系アクション」。イカもフィッシュイーターな訳ですから、きっと好みのアクションがあるはずです。色々とテストした結果、「派手過ぎず、地味過ぎないアクション」が安定して釣れました。曖昧な表現ですが「ちょうどいい」と感じるストライクゾーンのアクションがあります。感覚的には「誘った時は軽い姿勢変化」と「止めた時に潮を受けても過剰にヒラつかない」。この部分が「ちょうどいい」と感じるアクションがイカを魅了するようです。サイズ15号自重(g)56
MAD MAX(マッドマックス)TESLA Model3専用 トランクルームマット リア ラゲッジマット
TESLA Model3専用 トランクルームマット リア ラゲッジマット 。
トレイ形状で深さもあり水や泥などをしっかりキャッチします。
ゴム素材なので汚れた場合も水で簡単に洗い流すことが出来るのでお手入れは簡単です!
メーカーテスラ主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
MAD MAX(マッドマックス)TESLA Model3専用 リアトランクスポイラー リアウィング TYPE2
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
専用設計なのでピッタリとフィットします。
材質ABS樹脂主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致しますメーカーテスラ
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに種類溶接用ハンマー全長(mm)295材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業呼称#1/2質量(g)286刃幅(mm)19.5頭部長(mm)147.5トラスコ品番232-2561
安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット。TESLA用
用途モデル3・Y用 4個セット 。サイズ:Φ63mmx高さ37mm
1個
¥12,655税込¥13,921
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業種類溶接用ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)290材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木呼称#3/4頭部長(mm)140質量(g)410トラスコ品番123-5303主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
Wahl(ウォール)テンプ・プレート ミニサイズ3点表示
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W8×3寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
MAD MAX(マッドマックス)TESLA Model3専用 フロントインテリアパネルカバー
TESLA Model3専用 フロントインテリアパネルカバー カーボン
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
3分割タイプの専用設計なのでぴったりとフィットします。
ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。
フロント周りのドレスアップにオススメです。
メーカーテスラ主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途溶接作業
SOFT99ALAUNEN ながロングスポンジ
洗車面積380cm2のビッグサイズスポンジと伸縮ハンドルで洗車時間を短縮!(※一般的な柄付スポンジと比較メーカーテスト)ボタンを押してスライドさせれば、全長が45~67cmまで伸縮。圧倒的にワイドな洗浄範囲!横に動かすだけで広範囲が洗える!。アーチ形状のハンドルで力が伝わりやすく、高いところも洗いやすい。スポンジ先端がナナメカットで、細かい部分も洗浄可能。屋根にもラクラク届く!低いところも、しゃがまずラクラクに洗える。
用途洗車用スポンジ素材ベース・ハンドル部 ABS。スポンジ部 ポリウレタン。危険物の類別非危険物
1個
¥2,998税込¥3,298
7日以内出荷
bremboブレーキパッド
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)