テナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
6,419件の「テナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコンラック」、「パレット 台」、「テナー 容器」などの商品も取り扱っております。
ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリーランキング1位
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
1台
34,980税込38,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業ランキング2位
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

逆ネステナー ERECTA(エレクター)ランキング3位
ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3433材質スチール。表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)67レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1250均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250
1台
62,980税込69,278
90日以内出荷

カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレットランキング4位
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
1台
45,980税込50,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレットランキング5位
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
30,980税込34,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

テイモーハイテナー
優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
1台
22,980税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ
材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
1台
32,980税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

岡田工業ネスラック
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチールレッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
1台
34,980税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場材質スチールレッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
1台
35,980税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
1個
436税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
31,980税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441材質スチール。表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)70レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1550均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
1台
63,980税込70,378
70日以内出荷

本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
22,980税込25,278
当日出荷

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
1台
38,980税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980税込81,378
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

パイプが自動的にロックされるため、 折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。 しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。 折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。 現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。 セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
1台
43,980税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)