テプラ pro sr3500pのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「テプラ pro sr3500p」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「宛名印字機」、「キングジム テプラ 本体」、「テプラ オートトリマー」などの商品も取り扱っております。
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。 パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。 インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。 iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品 試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番 772-4578 質量(g) 440(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm 機能 鏡像印刷 書体数 PC内蔵書体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×132×146 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 外枠 86種(SPC9Cに収録) 地紋印刷 地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く) バーコード 10規格(SPC9Cに収録) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 表組み 8種(SPC9Cに収録) 色(本体) ブルー 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 180dpi・128dot デザインフォーム 240種(SPC9Cに収録) インターフェイス USB接続、Bluetooth接続 取扱説明書 (2.54MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック トラスコ品番 470-3421 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約470(電池、テープ除く) シリーズ テプラPRO スマホ専用 電源 2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)] ラベル幅 PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約55×133×146 最大印刷幅 18.1mm 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・256dot) カッター オートカッター
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様 【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 付属品 ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 質量(g) 約755(電池・テープ除く) 種類 【ビジネスフォーム】6種 シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 8文字×4行 入力方式 JIS配列キーボード式 機能 「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm) 4・6・9・12・18・24 最大印字行数 ~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 184×238×79 最大印刷幅 18.1mm(24幅テープ使用時) 書体 【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式 漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 7段階 外枠 132種 地紋印刷 既成地紋7種 連続印刷可能枚数 「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約175文字 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 4文字 バーコード 7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷 「でか2」:2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約5000文字/最大99ファイル あて名登録 約5000文字/最大99件 表組み 4種 余白 6段階 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1.2~50 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム 103種 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (10.88MB) カッター オートカッター 文字数 【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

広幅、大量印刷に適した、 PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容 ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント 質量(g) 約2900(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ ラベル幅 4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約193×198×144 最大印刷幅 47.9(50mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成 300dpi・566dot アズワン品番 65-0463-09 インターフェイス USB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 取扱説明書 (5.37MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様 ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ その他 りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 付属品 ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ 質量(g) 約700(電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO エントリー 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 8文字×4行 ラベル幅 PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能 「みえ2」機能:2行固定表示 最大印字行数 1~6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約197×219×66 最大印刷幅 13.5mm(18・24mm幅テープ使用時) 書体 漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 6段階 外枠 87種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 地紋印刷 既製地紋7種 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約125文字 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約125文字/最大5ファイル 表組み 4種 余白 2段階 色(本体) ネイビー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 文字間隔 2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 2~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・96dot) デザインフォーム 98種 表示文字数 5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等 取扱説明書 (6.39MB) (6.39MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番 393-6023 質量(g) 約1160(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式 JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×220×85 最大印刷幅 27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体 漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 13段階 外枠 89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字 飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約500文字 辞書・文字数 熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォント アウトラインフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ 外字 10文字 拡大印刷 2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約10000文字/最大100ファイル あて名登録 約10000文字/最大100件 表組み 10種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 多行組み印刷 1~13行 文字間隔 4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・384dot) PC接続 USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書 (18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様 ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品 ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g) 約580(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO エントリー 電源 ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 6文字×2行 ラベル幅 PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式 JIS配列キーボード式 機能 りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数 6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約183×219×58 書体 漢字、かな、英数/3書体 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 6段階 外枠 72種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 (熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約90文字/5ファイル 表組み 4種 余白 2段階 色(本体) ベージュ 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 文字間隔 2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・96dot) 取扱説明書 (6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。 スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。 手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。 専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g) 約132(電池、テープ除く) シリーズ テプラLite スマホ専用 電源 単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 入力 スマートフォン iOS/Android 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×46×76(カットボタン含む) 最大印刷幅 約9.0mm カッター部 手動 印刷方式 感熱式 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・64dot) テープ 「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの「テプラ」PRO用アプリ「Hello」「TEPRA LINK 2」とBluetooth®で接続して、お手持ちのスマホから簡単にラベルを作ることができます。 本体は、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3 形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)で駆動するため、場所を選ばずにどこでもラベルを作ることができます。 4~18mm幅の「テプラ」PROテープカートリッジに対応。 豊富なバリエーションを取り揃えているカートリッジから自分好みのラベルを作ることができます。
シリーズ テプラ 対応テープ幅(mm) 4~18 色(本体) ホワイト 取扱説明書 (12.49MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm) ラベル:12.7~1000 質量(kg) 約1.15 消費電力(W) 約116 電源 AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅 23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×213×142 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大148mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

「テプラ」とスマホをつないでラベル作成をもっと身近に
付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約470(電池、テープ除く) シリーズ テプラPRO スマホ専用 電源 2way電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)] ラベル幅 PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm 機能 オートカッター、Bluetooth(R)接続 対応テープ幅(mm) 4・6・9・12・18・24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約55×133×146 最大印刷幅 18.1mm 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・256dot) 取扱説明書 (1.38MB) カッター オートカッター
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) 質量(g) 約1260(電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO ハイスペック 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 対応OS Windows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)。macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい) 表示 15文字×5行、バックライト付き液晶 ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 接続方法 パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能 コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約195×252×101 行数 印刷:1~14行 最大印刷幅 30.5mm(36mm幅テープ使用時) 書体 漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体 変換方式 漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 13段階 外枠 136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字 飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷 15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数 「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約500文字 フォント アウトラインフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む) トリマー部 オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷 「でか2」:2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録 約10000文字/最大100件 表組み 14種(カットラベル含む) 余白 7段階 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1.4~95 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム 172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム) 取扱説明書 (18.9MB) カッター ハーフカット機能付きオートカッター 文字数 内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g) 約710 (乾電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約15 解像度 180dpi 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒 オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm) 118 トラスコ品番 855-0502 質量(kg) 1.48 高さ(mm) 146 奥行(mm) 192 電源(V) 100 消費電力(W) 63.6 対応OS Windows 11/10 印字密度 360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ 10 0523
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。 1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。 テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。 テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。 各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。 外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。 公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。 高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。 バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。 ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。 オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。 Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g) 約990(電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 8文字×4行(バックライト付き液晶) ラベル幅 PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 機能 オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約193×238×66 行数 (印刷)1~8行 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 書体 内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体 変換方式 漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 7段階 外枠 132種 装飾・飾り文字 (飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種 地紋印刷 既製地紋7種 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約175文字 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm幅テープに対応) 拡大印刷 2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約5000文字/最大99ファイル あて名登録 約5000文字/最大99件 表組み 4種 余白 7段階 色(本体) ホワイト 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1.4~50 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム 131種 PC接続 USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) 取扱説明書 (10.82MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号 17 112 045
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイレクトキーで簡単文字編集 ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。 3種類の選べるフォント 基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。 豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載 「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。 オリジナルマークが作成できる新機能 好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。 バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応 PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。
仕様 ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類 付属品 試用PROテープカートリッジ トラスコ品番 828-5718 質量(g) 約400(乾電池・テープカートリッジ除く) シリーズ テプラPRO ホーム フレーム (外枠)58種 表示 6文字×2行 ラベル幅 P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 書体数 漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク) 最大印字行数 1~3行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約173×109×58 文字サイズ 5段階 装飾・飾り文字 飾り字/5種 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字 表組み 4種 色(本体) アッシュブルー 文字間隔 2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式 取扱説明書 (4.68MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。 質量(g) 約800(Li-ion充電池、電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)。Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約16 解像度 180dpi×180dpi(「標準」印刷)。180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷) オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 アズワン品番 64-3782-57 インターフェイス [USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)。[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])。■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)。■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)。[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷