テラス柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「テラス柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 角パイプ50mm」、「アルミ角パイプ角R付」、「アルミ角パイプ 60x60」などの商品も取り扱っております。
用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。 仕様 波板用 材質 S6063S B1アルマイト 幅(mm) 60 厚さ(mm) 1.3 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 60 長さ(m) 3
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコアルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。 幅(mm) 60 材質 アルミ 表面処理B1アルマイト 厚さ(mm) 1.2 質量(kg) 2.3 長さ(m) 3
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。 材質 S6063S B1アルマイト 仕様 波板用 幅(mm) 70 厚さ(mm) 2.1 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 70 長さ(m) 3
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm) 40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材 材質 S6063S 表面処理 B1アルマイト
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミの角パイプです。
用途構造材に 材質 アルミ、A6063ST5 質量(kg) 10.85 表面処理 B1アルマイト
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様 角R2付、V溝1面に1本付 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様 角R3付 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm) 90角 長さ(m) 2 質量(kg/本) 11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など 寸法(mm) 50×50 長さ(m) 2 質量(kg/本) 3.08
1セット(6本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様 角R5付 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)