- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- テラル ポンプのおすすめ人気ランキング
テラル ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新102件の「テラル ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 ポンプ」、「テラルキョクトウ ポンプ」、「自吸渦巻ポンプ」などの商品も取り扱っております。
手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
材質(液体)
清水
液温(℃)
0~40
高さ(m)
【吹上】8
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3000(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
162
寸法E(mm)
160
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
寸法BN(mm)
185
寸法BX(mm)
260
寸法BP(mm)
190
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級
IP54
使用液
クーラント液
塗装色
マンセルN1(ツヤあり)
モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品
電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー
寸法B(mm)
360
接続
JIS10K並形(相フランジ別売)
寸法Q(mm)
3
塗装色
(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液
液質/清水。液温/0~80℃
電動機形式
全閉外扇屋内形
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS403
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
1.1-(締切全揚程)/102
同期回転速度(min-1[r.p.m])
(電動機)1500
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
材質(液体)
清水
液温(℃)
0~40
停止流量(L/min)
3
高さ(m)
【吹上】3、8
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格
IEC60034-1
保護等級
IP54
使用液
クーラント液
塗装色
マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)
200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)
22
寸法KH(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。
優れたバランス性。
強靭な耐久力。
軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
電動機
全閉外扇屋内形
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
仕様
屋内仕様
種類
自吸式渦巻ポンプ
極数
4極
構造(軸封)
グランドパッキン
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級
IP54
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類
全閉屋外形
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)
80
塗装色
7.5BG5/1.5
水質
清水
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
呼称径d(Φmm)
40
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様
メーカー標準仕様
付属品
ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)
10
保護装置
自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)
20
ポンプ
【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式
乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)
0~40
絶縁階級
E
機種
PV
運転可能最低水位(mm)
110
極数(P)
2
ケーブル種類
VCT
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
335
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
160
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.59
寸法KB(mm)
92
寸法BN(mm)
150
寸法BX(mm)
210
寸法BP(mm)
160
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類
全閉屋外形
寸法H(mm)
340
回転数(min-1[r.p.m])
3000(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
170
寸法E(mm)
170
寸法W(mm)
216
塗装色
7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)
112
寸法W2(mm)
104
水質
清水
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.59
呼称径d(Φmm)
40
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様
メーカー標準仕様
付属品
ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)
10
保護装置
自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)
5
ポンプ
【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式
乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)
0~40
絶縁階級
E
機種
PL
極数(P)
2
ケーブル種類
VCT
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)
40
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
364
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
199
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.59
寸法KB(mm)
122
寸法BN(mm)
150
寸法BX(mm)
210
寸法BP(mm)
160
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様
メーカー標準仕様
付属品
ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)
10
保護装置
自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)
20
ポンプ
【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式
乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)
0~40
絶縁階級
E
残水位(mm)
110
機種
PV
極数(P)
2
ケーブル種類
VCT
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
162
寸法E(mm)
160
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
寸法KB(mm)
122
寸法BN(mm)
185
寸法BX(mm)
260
寸法BP(mm)
190