テラルキョクトウ ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「テラルキョクトウ ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力タンク」、「テラル ポンプ」、「テラルキョクトウ 送風機」などの商品も取り扱っております。
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 寸法H(mm) 280 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受 寸法A(mm) 70 寸法D(mm) 140 寸法E(mm) 140 塗装色 7.5BG5/1.5 寸法W1(mm) 92 水質 清水 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.39 呼称径d(Φmm) 32
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg) 56 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 162 寸法E(mm) 160 寸法B(mm) 387 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 222 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.50 寸法KB(mm) 122 寸法BN(mm) 185 寸法BX(mm) 260 寸法BP(mm) 190
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 75 寸法D(mm) 142 寸法E(mm) 120 寸法B(mm) 335 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 160 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 寸法KB(mm) 92 寸法BN(mm) 150 寸法BX(mm) 210 寸法BP(mm) 160
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品 電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 寸法B(mm) 360 接続 JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm) 3 塗装色 (電動機)7.5BG5/1.5 取扱液 液質/清水。液温/0~80℃ 電動機形式 全閉外扇屋内形 構造(羽根車) クローズ 構造(軸封) メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) FC200 材質(主軸) SUS403 構造(軸受) 密封玉軸受 許容押込圧力(MPa) 1.1-(締切全揚程)/102 同期回転速度(min-1[r.p.m]) (電動機)1500
1台
289,800 税込318,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様 メーカー標準仕様 付属品 ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m) 10 保護装置 自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm) 20 ポンプ 【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式 乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃) 0~40 絶縁階級 E 残水位(mm) 110 機種 PV 極数(P) 2 ケーブル種類 VCT
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg) 58 種類 全閉外扇屋外形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 190 寸法E(mm) 180 寸法B(mm) 392 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 227 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.49 寸法KB(mm) 122 寸法BN(mm) 185 寸法BX(mm) 260 寸法BP(mm) 190
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 種類 全閉屋外形 寸法H(mm) 340 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 170 寸法E(mm) 170 寸法W(mm) 216 塗装色 7.5BG5/1.5 寸法W1(mm) 112 寸法W2(mm) 104 水質 清水 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 呼称径d(Φmm) 40
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg) 40 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 142 寸法E(mm) 140 寸法B(mm) 364 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 199 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 寸法KB(mm) 122 寸法BN(mm) 150 寸法BX(mm) 210 寸法BP(mm) 160
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様 セラミックヒーター付。全閉モータ付 材質 ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L) (アキュムレーター)1 制御方式 圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ 全閉外扇屋内形 運転方式 単独 電源コード(m) 2 塗装色 アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプ カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液 清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 吸込条件 吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min) 4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品 キャブタイヤケーブル(5m)。相フランジ-1組。予備銘板-1コ 接続 フランジ接続 電動機 乾式水中電動機 異物通過径(Φmm) 8(最大) 異物通過長(mm) 50(最長) 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 120 構造(羽根車) セミボルテックス 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS304 電動機の極数 2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 種類 全閉屋外形 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受 寸法A(mm) 80 塗装色 7.5BG5/1.5 水質 清水 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 呼称径d(Φmm) 40
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造 インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性 清水(pH5.8~8.6) 塗装色 グレー 材質(ケーシング) FC 材質(主軸) SUS304(接液部) 材質(インペラ) SCS13 液温(℃) 0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 寸法H(mm) 280 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受 寸法A(mm) 70 寸法D(mm) 140 寸法E(mm) 140 寸法W(mm) 173 塗装色 7.5BG5/1.5 水質 清水 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.39 呼称径d(Φmm) 32
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 質量(kg) 30 種類 全閉屋外形 寸法L(mm) 403 寸法H(mm) 310 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受 寸法A(mm) 75 寸法D(mm) 155 寸法E(mm) 155 寸法B(mm) 328 寸法W(mm) 213 塗装色 7.5BG5/1.5 寸法W1(mm) 110 寸法W2(mm) 103 水質 清水 寸法KL(mm) 157 寸法KA(mm) 98 寸法KG(mm) 31 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 寸法MD(Φmm) 184 呼称径d(Φmm) 32
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 種類 全閉屋外形 寸法H(mm) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 150 寸法E(mm) 150 寸法W(mm) 171 塗装色 7.5BG5/1.5 寸法W1(mm) 91 寸法W2(mm) 80 水質 清水 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.39 呼称径d(Φmm) 40
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg) 32 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 142 寸法E(mm) 140 寸法B(mm) 335 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 160 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 寸法KB(mm) 92 寸法BN(mm) 150 寸法BX(mm) 210 寸法BP(mm) 160
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)