テレビ スタンド アームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
147件の「テレビ スタンド アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニターホルダー」、「パソコンアームスタンド」、「フレキシブルモニタースタンド」などの商品も取り扱っております。
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 垂直 耐荷重(kg) 12 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が2ヵ所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。 15kgまでのディスプレイに対応します。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合 デスク/eデスク、MEデスク 材質 本体アーム・ポール/アルミ。ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)。樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg) 2.4 耐荷重(kg) ディスプレイ/15以下 アズワン品番 64-0885-46 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲 画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°。アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg) 15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ スタンドタイプ 耐荷重(kg) 8 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様 ガススプリング:有 セット内容 スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質 アルミ合金、スチール、ABS 質量(kg) 約2.22 ブラック タイプ デスク取付 耐荷重(kg) 9 容量範囲(kg) 対応:2.0~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法) 固定方法 クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm) 取り付け可能:10~85 軸数 5軸 液晶モニター 1台 アズワン品番 65-0533-94 対応インチサイズ 17~32 可動範囲 パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180° 取付個数 1画面 対応VESA規格 75×75/100×100mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
セット内容 アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2 材質 スチール 質量(kg) 約2.26 ブラック 適合規格 VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg) 約2~8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×約513×約597 適合サイズ 17~32インチ 固定方法 クランプ式/グロメット式 軸数 5軸 設置形態 1画面 可動範囲 パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm) クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式、グロメット式 アームの可動方向 水平垂直 付属品 ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・4本) 材質 クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 質量(kg) 3.4 可動範囲 画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.6 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 11.3 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 15~32インチ アームの可動方向 水平垂直 対応VESA規格 75×75~100×100
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 支柱取り付けタイプ 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質 スチール 寸法(mm) W112×D501×H115 質量(kg) 2.2 耐荷重(kg) 8 アズワン品番 64-0868-56 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲 画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ 壁面取り付けタイプ 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D129×H115 質量(kg) 0.93 耐荷重(kg) 12 アズワン品番 64-0848-60 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプ スタンドタイプ 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質 PS 寸法(mm) 232×227×291.5~391.5 質量(kg) 2.4 対応インチサイズ 24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平垂直 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合 デスク/eデスク、MEデスク 材質 本体アーム・ポール/アルミ。ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)。樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg) 3.2 耐荷重(kg) ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番 64-0885-47 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲 角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm。アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg) 2~10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。 スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。 取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。 また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。 モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。 アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。 調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容 スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書 材質 スチール、アルミ、ABS 質量(kg) 約3.6 タイプ スタンド 耐荷重(kg) 7まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×220×408 保証期間 ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm) 75×75、100×100 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 最大32インチまで 可動範囲 上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°) アームの可動方向 水平垂直
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容 アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書 材質 スチールプラスチック 質量(kg) 約1.5 取付方式 クランプ方式グロメット方式 適合規格 VESA 75×75mm100×100mm 本体寸法(mm) 約416×114×473 耐荷重 最大7kgまで 取付可能寸法(mm) (本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45 適合モニターサイズ 最大32インチまで 可動範囲 回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg) 5 材質 支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg) 4.5 シルバー 取付 クランプ 使用工具 プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 590 組立時間 20分 可動範囲 【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm) 3・4・6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

アームの可動方向 水平 適合規格 VESA(75×75、100×100) 天板厚さ(mm) 15~50 材質(アーム) アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)