- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- テレビ プロジェクターのおすすめ人気ランキング
テレビ プロジェクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新579件の「テレビ プロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVD一体型プロジェクター」、「スライドプロジェクター」、「地デジ カーナビ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)
123
解像度
~フルHD
質量(g)
190
セット内容
本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
サイズ(inch)
投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×34
インターフェース
Audio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比
1000:1
主な用途
家庭用
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
miniUSB、microSDカード
設置方式
ポータブル
アスペクト比
16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
仕様
台形補正:マニュアル
セット内容
本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(g)
1035
インターフェース
Audio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×160×95
運転音(dB)
29
解像度
800×480、サポート1920×1080
主な用途
家庭用
設置方式
ポータブル
投影サイズ(対角)
30~150
スピーカー
2W×2
明るさ(Lm)
54ANSI
対応ファイル
映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEG
アスペクト比
4:3、16:9
投影距離(m)
1~4.2
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
壁掛け式
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率
2
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD
光源
210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×234×77
コントラスト比
15000:1
ズーム
デジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1024×768×3
解像度
スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)
F:16.7
スピーカー
2W
フォーカス
手動
動作温度(℃)
5~40
光束(Lm)
有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさ
F:1.44
走査周波数
水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)
約1.8
解像度
WXGA
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)
ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
明るさ(Lm)
3000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
どこでも手軽に、さっと大画面。
小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度
1920×1080(1080p)
輝度(ANSI lm)
100
主な用途
家庭用
投影方式
LCD 方式
アスペクト比
16:9(通常)、4:3(切替可能)
コントラスト比
1000:1(最大)
設置方式
ポータブル
入力端子
HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電)
出力端子
DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1
色再現性
約262144色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×171×92
質量(kg)
約1.33
投影サイズ(対角)
35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm)
投影距離(m)
1.08~4.49
LED寿命(時間)
50000(標準)
スピーカー
5Wスピーカー×1
電源
65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V)
付属品
ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品
リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)
381×212×118
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比
22000:1
解像度
XGA(1024×768)
主な用途
文教向け
入力端子
HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式
置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ
50~150型(参考)
明るさ(Lm)
3500
投影方式
DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様
●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2
色
シルバー
消費電力(W)
45
最大解像度
1920×1080
輝度(ANSI lm)
700
主な用途
家庭用、ビジネス用
入力端子
入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1
設置方式
置き型
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン充電池2500
OS
android9.0
Bluetooth
可
Wi-Fi
デュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac
投影方式
DLP
出力インタフェース
3.5mmオーディオ端子
1個
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
解像度
640×360
明るさ(Lm)
63 ANSI
主な用途
家庭用
投影方式
DLP
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1100:1
設置方式
ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.8×7.5×1.3
質量(g)
92
投影サイズ(対角)
10-80インチ
投影距離(m)
約0.5~4
フォーカス
マニュアル
光源寿命
LED/約20,000時間
運転音(dB)
30
スピーカー
内蔵(4Ω1W)
インターフェース
3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容
本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色
ブラック
入力端子
HDMI
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品
リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)
175×120×70
サイズ
投影:40~180インチ
質量(g)
500
光源
LED
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
寿命
光源:30000時間
焦点距離(mm)
最短:1130/40インチ
入力端子
HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式
置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子
3.5mm AUX
明るさ(Lm)
150ANSI
アスペクト比
6:9、4:3
投影方式
LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様
【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db
直径(Φmm)
約78
高さ(mm)
約160
質量(g)
約850
内容
NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート
光源
LED
ディスプレイ
プロジェクションモード:前面/背面
解像度
1920×1080
輝度(ANSI lm)
200
主な用途
家庭用
操作
同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。
ランプ寿命
約30000時間
入力端子
HDMI2.1(ARC)
設置方式
置き型
充電時間(時間)
3.5
スピーカー
8W
オフセット
100%
画像サイズ
投影:40-120インチ
補正機能
台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス
Bluetooth
5.1
アスペクト比
16:9
投影距離(m)
120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6
投影方式
DLP
対応ソフトウェア
OS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
¥63,627
税込¥69,990
当日出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。
本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。
また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。
本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。
5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。
約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。
※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。
ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。
プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。
本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。
投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。
※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。
モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。
HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。
最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。
キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。
※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。
本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。
会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。
デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。
【対応フォーマット】
音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac
静止画:jpg、bmp、png
動 画:mp4、mov、mpg、flv
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様
連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)
寸法(mm)
約55×55×55(突起部含まず)
質量(g)
約155 (本体のみ)
電源
USB 5V 2A (別途ご用意ください)
バッテリー
内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V
コントラスト比
1000:1
輝度
100 ANSI ルーメン
解像度
854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)
主な用途
家庭用
入力端子
mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)
設置方式
ポータブル
スピーカー
(内蔵)8Ω 0.7W×1
対応フォーマット
【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
バッテリー容量(mAh)
2500
画面サイズ
7~100インチ
出力端子
オーディオ(3.5mm)
LED寿命(時間)
約30000
アスペクト比
16:9
投影方式
DLP方式
投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
付属品
AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M
形式
【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF
本体寸法(mm)
174×130×241
本体質量(kg)
1.65
レンズ
ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス
コントラスト比
2500:1
解像度
(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当
輝度(ANSI lm)
4200(300 ANSI lumens)
設置方式
置き型
対応フォーマット
【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)
ワイヤレス通信
IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)
言語表示
日本語、英語、中国語
ノイズレベル
約25dB
LED寿命(時間)
約50000
インターフェイス
HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9/4:3
投影距離(m)
1.55~5.2
適合サイズ(inch)
投影:35~160相当
角度調節
投影傾き:高さ15度(オート調整)
LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 。また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品
AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書
形式
【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF
消費電力(W)
(最大)48
本体寸法(mm)
約204×153×82
本体質量(g)
950
レンズ
ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス
コントラスト比
1500:1
解像度
(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当
輝度(ANSI lm)
2500(180 ANSI lumens)
設置方式
置き型
対応フォーマット
【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)
ワイヤレス通信
IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)
言語表示
日本語、英語、中国語
ノイズレベル
約25dB
LED寿命(時間)
約50000
インターフェイス
HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9/4:3
投影距離(m)
1.55~5.2
適合サイズ(inch)
投影:36~150相当
角度調節
投影傾き:高さ15度
驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース
質量(g)
約1810
明るさ(Lm)
104
解像度
800×480(サポート1920×1080)
仕様
5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカー
セット内容
プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約270×105×220
インターフェース
HDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2
コントラスト比
1000:1
保証期間
6ヶ月
LED
100W
画面サイズ
(投影)30~120インチ
LED寿命(時間)
30000
対応ファイル
映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様
UHF(ブースター内蔵)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×85×85
受信チャンネル(ch)
13~52
最大300個のLEDルーメン出力と720pのネイティブ解像度
短焦点レンズは、1メートルの距離から40インチの画像を投影し、3.2メートルで最大120インチの画像を投影します。
接続機能には、モバイルデバイス用のワイヤレスミラーリング、HDMI、USB Type-A、イヤホン出力ジャックが含まれます
内蔵の6000mAhバッテリーは、3時間のビデオ投影または12時間のオーディオ再生を提供します
ハーマンカードンによるサウンドと3つのオーディオモードを備えた10WBluetoothステレオスピーカー
美しい生地で仕上げられたユニークなマグカップ型のデザイン
ZenBeam Latteは最大300 LEDルーメンの輝度と720pのネイティブ解像度を備えています。40~120インチ(1~3.2メートル)の投影サイズで、あらゆる部屋を家族全員が楽しめるホームシネマに変えます。
無線接続:ZenBeam Latteはワイヤレスミラーリングをサポートしています。スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスからコンテンツを簡単にストリーミングして高精細なエンターテイメントを簡単にお楽しみいただけます。
有線接続:幅広い入力端末に互換性を持つHDMIポートと、デバイスへの充電(出力電力:5W)にもご利用いただけるUSB 3.1ポートを備えています。
ZenBeam Latteの風合い豊かなファブリックデザインは、緻密に調整されたHarman Kardon (ハーマンカードン)のスピーカーサウンドをより一層引き立てます。音響環境を補い、音の浸透性を高めるスピーカーに加え、放熱性に配慮した設計により、常に最高のオーディオ性能を実現します。
ASUS独自のAudioWizardソフトウェアによる動画・音楽・ゲーム向けのプリセットモードで、さまざまなシーンに最適な音をお届けします。
ムービーモード:ボーカルと全体的なオーディオを強調することで、まるで本格的な劇場で聴くような臨場感あふれる音をお楽しみいただけます。
ミュージックモード:低音を強調し、さまざまな音楽ジャンルに対応する幅広いオーディオレンジを実現します。
ゲームモード:没入感あふれるゲームサウンドとボーカルを強調することで、ワンランク上のゲーム体験をお楽しみいただけます。
付属のキャリーポーチで、ZenBeam Latteを手軽に持ち運びできます。また、大容量バッテリーを内蔵し、最大3時間(エコモード)の連続投影を可能にします。これらの機能を備えたZenBeam Latteは、ご家族やご友人との屋外での鑑賞パーティーに最適です。
Video Links※機能を使うと、個人の YouTube 動画ライブラリをまとめて管理できます。このプリインストールされたソフトウェアは、YouTube がプレイリスト外の動画を自動的に再生するのをブロックするため、子供も安心してコンテンツを楽しむことができます。※Androidでのみご利用いただけます。
プロジェクターが発するブルーライトは、さまざまな面に反射、吸収され、実際に目に届くブルーライトの量は大幅に軽減されています。
プリインストールされたサードパーティのAptoide TVアプリ※で、お気に入りのビデオや映画をお楽しみにただけます。※免責事項:ASUS ZenBeam Latteは、Aptoide TV、YouTube、Netflix、その他のストリーミングサービスなどの第三者が所有および運営する機能を搭載しています。ASUSは、上記プラットフォームで利用可能なコンテンツについて、管理を含め一切の責任を負わないものとします。
仕様
シャーシの色:グレー+ブラック、三脚穴:はい、調整可能なスタンド:はい
その他
音響ノイズ(標準):30dBA、音響ノイズ(ECO):28dBA
付属品
キャリングバッグ。HDMIケーブル。アダプタ。電源コード。保証書。QSG。ユーザーマニュアル(Web)。リモコン。AAAバッテリー
質量(g)
正味重量:585
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×131×90
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
コントラスト比
400:1
運転音(dB)
30dB (標準)
解像度
ネイティブ:1280×720、最大入力:1920×1080
表示機能
Splendid:プレゼンテーションモード、標準モード、シアターモード、ECOモードキーストーン調整:±40°(垂直)、自動キーストーン:搭載アスペクト比:自動(16:9 / 4:3)、プロジェクターの配置:フロントテーブル、リアテーブル、正面天井、後部天井、HDCPサポート:搭載、自動台形補正:サポート(タテ)
保証期間
購入日より2年間の日本国内保証
スピーカー
5W×2、オーディオテクノロジー:Harman / Kardon
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~90
画面サイズ
画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.23 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:300LEDルーメン、彩度(sRGB):120%、表示色:16.77M
ワイヤレス通信
Wireless Projection
使用レンズ
スローレシオ:1.2:1(38インチ @ 1m)。投影距離:0.8m~3.2m。投影サイズ:30~120型。投影オフセット:100%±5%。ズーム比:固定。フォーカス:マニュアル
Bluetooth
搭載
アスペクト比
16:9
Wi-Fi
WiFi:Embedded
I/Oポート
HDMI×1、USB 2.0 Type-A ポート×1(電源出力5V / 1A)、3.5mmステレオミニジャック
ブルーライトカット
対応
駆動時間(時間)
3 ※エコモード動作時
バッテリー容量(Wh)
22
1台
¥51,980
税込¥57,178
77日以内出荷