- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- テレビ 固定金具のおすすめ人気ランキング
テレビ 固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新307件の「テレビ 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード 補強材」、「55インチ 壁掛け金具」、「モニターブラケット」などの商品も取り扱っております。
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)
最大30
角度調整範囲
0~+12°
適合モニターサイズ
24~55インチ
対応VESA規格
75×75~200×200
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ
【ディスプレイ】 32~65型
耐荷重(kg)
60
付属品
ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×65.5×423
アズワン品番
64-0911-29
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESA対応
100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
37~70型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は69.3mm。耐荷重75kgの試験済み。取り付け時に便利な水平器を搭載。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。取り付け時に便利な水平器を搭載。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)
75
対応インチサイズ
37~70型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質
スチール(エポキシ粉黛塗装)
質量(kg)
1.1
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース
幅(mm)
83
色
ブラック
長さ(cm)
81
角度調整範囲
+/-15
高さ(cm)
50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合
【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)
20
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D30×H115
タイプ
壁面取り付けタイプ
アズワン品番
64-0848-58
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
60
付属品
アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
4.5
規格
VESA(200×200、300×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×85×430
設置方法
専門業者(お客様にて依頼)
適合モニターサイズ
32~70型
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
43~75インチ
対応VESA規格
200×200~600×400
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D88×H115
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-59
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ
【ディスプレイ】50~84型
耐荷重(kg)
80
付属品
ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×65.5×423
アズワン品番
64-0911-30
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESA対応
100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。
チルト角度は0°~10°です(ダミー)
50~84型程度までのディプレイの設置が可能です。
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
【工事業者様へ】
・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
・作業は必ず大人二人以上で行ってください。
・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品
ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
6.5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
664×70~457×430
取付け方法
壁面
色(マンセル値)
該当なし
対応インチサイズ
最大:84インチまで
可動範囲
液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°
総耐荷重(kg)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。
チルト角度は0°~10°です(ダミー)
32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
【工事業者様へ】
・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
・作業は必ず大人二人以上で行ってください。
・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品
ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
5.08
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
464×67~435×430
取付け方法
壁面
色(マンセル値)
該当なし
対応インチサイズ
最大:50インチまで
可動範囲
液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°
総耐荷重(kg)
35
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)
45
対応インチサイズ
37~65
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
組立距離(mm)
50(壁面から)
モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから34インチ、重さ15kgまでのモニタに対応。+/-45°のスイベル(旋回)でビュー角度を自由に変更。+/-45°のチルト(傾き)で上下のアングル調整が簡単。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格互換モニタに対応:50x50、75x75、100x100。ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。会議室、医療機関、金融機関などでコンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置。壁面に沿ったオフィス環境やワークスペースに最適。ホームオフィスのスペースを広く使い、快適な作業環境を実現
色
ブラック
質量(g)
272
幅(cm)
11.4
長さ(cm)
11.4
角度調整範囲
+ /- 45
高さ(cm)
55
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐荷重(kg)
80
付属品
テレビ取付ねじセット
質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×92×292
角度調整範囲
前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ
~70V型
関連資料
(0.3MB)
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)
15
付属品
本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器
質量(g)
380
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)
115×115×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷