- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- テレビ 壁面端子のおすすめ人気ランキング
テレビ 壁面端子のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新166件の「テレビ 壁面端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ端子 パナソニック」、「アンテナ コンセント」、「テレビアンテナコンセント」などの商品も取り扱っております。
周波数帯域(MHz)
(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)
-10~+40
適合電線
高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式
入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比
(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)
入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)
(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過
1A30VAC、0.8A15VDC
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。
2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様
小型壁面テレビ端子
機能
入力・テレビ端子間通電
周波数帯域(MHz)
10~3224(2K4K8K放送対応)
入力端子
F形座 可動式
インピーダンス(Ω)
75
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。テレビ端子入力間通電式。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。保護キャップ付属。
2K・4K・8K放送に対応の小型テレビ端子です。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品
保護キャップ、入居者カード
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-20~+50
出力インピーダンス(Ω)
-
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)1.2以下、(76~222MHz)1.2以下、(222~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.4以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.6以下
挿入損失(dB)
(10~76MHz)0.2以下、(76~222MHz)0.2以下、(222~770MHz)0.2以下、(770~1489MHz)0.3以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.5以下
結合損失(dB)
-
逆結合損失(dB)
-
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。
LKEW7PSPは化粧プレート付。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様
壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通
適合
CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)
0.054
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×30.5
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
(10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下
挿入損失(dB)
(10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。
-
付属品
保護キャップ×2
適合
CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)
0.085
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×44×37
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~3224
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)
TV端子/75(F形)×2
端子間結合損失(dB)
(10~76MHz)15以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
挿入損失(dB)
(10~76MHz)4.0以下、(76~222MHz)4.0以下、(222~770MHz)4.2以下、(770~1489MHz)4.8以下、(1489~2150MHz)5.8以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)8.0以下
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
付属品
保護キャップ、入居者カード
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-20~+50
出力インピーダンス(Ω)
-
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.5以下
挿入損失(dB)
(10~76MHz)0.3以下、(76~222MHz)0.3以下、(222~770MHz)0.3以下、(770~1489MHz)0.4以下、(1489~2150MHz)0.4以下、(2150~2681MHz)0.5以下、(2681~3224MHz)0.5以下
結合損失(dB)
-
逆結合損失(dB)
-
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。
裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
仕様
壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通)
材質
亜鉛アルミダイカスト
質量(kg)
0.02
出力
最大AC30V/1A、DC15V/0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×44×30.4
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
1.3/1.5
挿入損失(dB)
0.2/0.3/0.4/0.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
周波数帯域(MHz)
HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
インピーダンス(Ω)
入力/75、TV接続口/75
結線方式
入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式
電流通過
1A/30VAC、0.8A/15VDC
挿入損失(dB)
(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下
電圧定在波比
(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下
使用周囲温度(℃)
-10~+40
強度(Nm)
(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
適合電線
高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合
HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
周波数帯域(MHz)
(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)
-10~40
適合電線
高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式
F型接栓式
電圧定在波比
(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)
入力/75、TV接続口/75
端子間結合損失(dB)
(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
挿入損失(dB)
(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下
電流通過
1A30VAC、0.8A15VDC
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
強度(Nm)
(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)
HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
適合電線
高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
結線方式
入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式
インピーダンス(Ω)
入力/75、送り/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)
(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)
(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下
逆結合損失(dB)
(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電流通過
1A/30VAC ,0.8A/15VDC
タイプ
BL型 IN端子可動型(シールド型)
周波数帯域(MHz)
(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
周波数帯域(MHz)
(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)
-10~40
適合電線
高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式
F型接栓式
電圧定在波比
(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)
入力/75、TV接続口/75
結合損失(dB)
(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下
電流通過
1A30VAC、0.8A15VDC
強度(Nm)
(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)
HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
適合電線
高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式
F型接栓式
電圧定在波比
(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)
入力/75、TV接続口/75
端子間結合損失(dB)
(HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
結合損失(dB)
(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下
電流通過
1A/30VAC、0.8A/15VDC
保持力(N)
50(1分間)
2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
用途コンパクトユニットテレビ端末用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
色
ホワイト
強度(Nm)
(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)
HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
結線方式
F型接栓式
電圧定在波比
(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)
入力/75、送り/75、TV接続口/75
端子間結合損失(dB)
(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
挿入損失(dB)
(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下
結合損失(dB)
(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下
逆結合損失(dB)
(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
電流通過
1A/30VAC、0.8A/15VDC
保持力(N)
50(1分間)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷