- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- テレビ 12v電源のおすすめ人気ランキング
テレビ 12v電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新223件の「テレビ 12v電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載 テレビ」、「24vモニター」、「BSチューナー」などの商品も取り扱っております。
基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。スロットインタイプのDVDプレーヤー内蔵でテレビ周りもスッキリ。
外付けHDD(別売り)で録画や留守番録画にも対応。2台目テレビにもおススメ。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ
その他
電子番組表(EPG)対応、字幕&字幕スーパー対応、データ放送(BML)
付属品
スタンド×2、スタンド取付ネジ×4、専用ACアダプター、リモコン、単4型乾電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)
約2.75
消費電力(W)
25(待機時0.5)
電源
AC100V50/60HZ、DC12V3A(専用アダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
556.5×366.4×165.3
コントラスト比
3000:1
対応メディア
内蔵DVD再生可能ディスク:DVD、DVD-R/RW(CPRM)、CD、CD-R/RW/フォーマット:DVD-Video、CD-DA、MP3、JPEG
応答速度
8.5ms
視野角(左右:上下)
178
VESAマウント(mm)
100×100
画面サイズ
24インチDVD内蔵
画質
ハイビジョン
画素数
1366×768
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
36
受信チャンネル(ch)
地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
入出力端子
ビデオ入力、ヘッドホン端子出力(3.5mm)、HDMI入力
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
国内地デジチューナー搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。
ホテルモード搭載
小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。
ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。
有線ケーブルリモコン対応
手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。
さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。
仕様
地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)
材質
プラスチック(キャビネット)
寸法(mm)
【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)
質量(kg)
約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)
取付
【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm
質量(g)
92(電池含まず)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15
出力
DC12V、2A
電源
専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2
表面処理
グレア
出力電圧(V)
DC12(専用ACアダプタ使用)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×26×185
入力
AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138
コントラスト比
500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)
解像度
HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz
使用温湿度範囲
0~40℃/20~80%(結露のないこと)
視野角
左右45°/上下約35°(標準値)
応答速度
8ms(Typical)
スピーカー
3.0W+3.0W (4Ω)
色(本体)
ホワイト
端子
【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)
画素数
1366×768
ヘッドフォン端子
3.5mm Φステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
31
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
200
モニターサイズ
14インチ
パネル駆動方式
TFTアクティブマトリックス
切タイマー
15分~最大120分後まで
1台
¥29,980
税込¥32,978
26日以内出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式
IPS
色(本体)
ブラック
スピーカー
2W×2
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)
4.8 (梱包時)
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465×588×115(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)
0.275×0.275
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容
本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
約1.0
サイズ
15.6インチ
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
比率
縦横:0.672916666666667
関連資料
(0.42MB)
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
0~50
思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。
HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様
AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト
付属品
スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書
質量(kg)
約3.5
消費電力(W)
56(待機時0.5)
電源
AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
719.5×471.6×205
応答速度
8ms
視野角(左右:上下)
178
画面サイズ
32インチ
画素数
1366×768
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
54
入出力端子
コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子
チューナー数
チューナーれす
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
ACアダプタ(定格出力)
出力DC12V/1.5A
ACアダプタ(定格入力)
入力AC100V(50/60HZ)
スピーカー
2W+2W
地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。
ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お求めやすい価格でありながら国内生産にこだわり品質重視しております。地上波デジタル1波モデル。
画面サイズ
19型
パネル
2K
付属品
リモコン、リモコン電池(単4×6本)、保証書、取扱説明書
質量(kg)
約1.5kg
電圧(V)
12
電源
DC12V
消費電力
20W(定格)/1W(待機)28kwh/年(年間消費電力)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
437×264(299)×75(165)(スタンド含む)
電気代の目安
760
入力端子
ビデオ入力×1、HDMI×1、PC(VGA)入力×1、PC音声入力×1
VESAマウント(mm)
100×100 M6
スピーカー
2W+2W
色(本体)
ブラック
出力端子
ヘッドホン出力x1、同軸デジタル音声x1
画素数
1366×768
アスペクト比
0.672916666666667
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
437x264x75
TVチューナー
地上デジタル×1
発売年
2022年
モニターサイズ
19型
輝度(cd/m2)
200
応答時間(ms)
14
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品
リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)
約590
消費電力(W)
10(待機消費電力1以下)
電源
ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×200×28
液晶パネル
a-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800
到達距離(m)
リモコン:3以内(リモコン受光部正面から)
保証期間
1年
入力端子
アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
対応フォーマット
ビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT
受信周波数
UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
発売年
2022年
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ADSパネルを採用し、自然で美しい映像を再現。視野角が広いため、角度によって色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。●ダブルチューナーだから裏番組予約・録画が可能。●「見つけて録画」見たい番組を番組表から探して録画。
仕様
電子番組(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示・8日分受信
付属品
リモコン×1.リモコン用単4乾電池×2.miniB-CASカード×1・スタンド×2・スタンド固定用ねじ×4・AV入力アダプター×1
質量(g)
2600
電源
AC100V(50/60)HZ
定格消費電力(W)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×131×367
消費電力量(Wh)
55
アンテナ
地上デジタル×1・BS・110度CSデジタル×1
画面サイズ
24型
画素数
1366×768
省エネ基準達成率(%)
120
取扱説明書
(67.25MB)
待機電力(W)
0.5以下
音声出力
3W+3W
LAN設定
LANポート(RJ45)×1
チャンネルタイプ
地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高画質。高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン。レグザエンジンHR。おまかせオートピクチャー_レグザ。高画質。昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整。おまかせオートピクチャー。地デジビューティ|レグザ。高画質。番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に。地デジビューティ。クリア音声_レグザ。高音質。人の声をより聞き取りやすく。クリア音声。m550l_sound_system02。高音質。バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく。レグザパワーオーディオシステム。ct-90486_top。快適。大きな文字で使いやすい。シンプルレグザリモコン。ゲーム。高速のレスポンスでゲームをより快適に。瞬速ゲームモード。top-04。録画。番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画。2チューナーウラ録。※ 別売のUSBハードディスクが必要です。eco_レグザ。省エネ。映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求。高画質省エネ性能。チューナー。digital。地上デジタル。bs_digital。BSデジタル。110_csdigital。110度CSデジタル。レグザで楽しむ。youtube_waza。購入後の楽しみ方情報が満載!。レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報。ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!
スピーカー
フルレンジ:2個
画質モード
地デジ高画質:地デジビューティ
サウンドシステム
(イコライザー)レグザパワーオーディオ
TVチューナー
地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
録画方式
USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)
ベットサイドにも置ける小型モデル
仕様
地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能
寸法(mm)
553×370×145(スタンド幅322)
質量(kg)
2.7(スタンド含む)
消費電力(W)
41
コントラスト比
(標準値) 3000 : 1
液晶パネル
バックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2
使用環境条件
温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと)
画面サイズ
24型
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
46
パネル
ハイビジョン
入出力端子
ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1
発売年
2023年
チューナー数
地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。
外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。
ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品
リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)
約2
電源
ACアダプター、車載用DCアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
451×301×35
機能
EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え
バッテリー
リチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる)
液晶パネル
19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB)
スピーカー出力(mW)
5×2
出入力端子
AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応ファイル
(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT
再生可能ファイル形式
<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT
録画方式
外付けHDDまたはUSB(別売り)
チャンネルタイプ
UHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品
専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
保証期間
1年間
端子
アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
受信チャンネル(ch)
地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式
動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
発売年
2022年
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品
単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)
7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)
定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル
4K
スピーカー
フルレンジ:2個
画質モード
映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数
3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
97
省エネ基準達成率(%)
102
グリーン購入法
適合
対角(mm)
1080
パネル
4K
画面寸法(mm)
941×529
発売年
2024年
チューナー数
4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク
認定