テレビ 65型のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
196件の「テレビ 65型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ65インチ」、「8K モニター」、「55インチモニター」などの商品も取り扱っております。
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品 単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg) 7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W) 定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別 HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル 4K スピーカー フルレンジ:2個 画質モード 映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数 3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 97 省エネ基準達成率(%) 102 グリーン購入法 適合 対角(mm) 1080 パネル 4K 画面寸法(mm) 941×529 発売年 2024年 チューナー数 4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク 認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg) 16.9 サイズ 65 使用温度(℃) 条件:0~40 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 904×1445×299 コントラスト比 4000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度 3840×2160 視野角 【上下/左右】H:178°V:178° 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー 10W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 条件:0~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 300
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V) AC100~(50/60Hz) 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック 待機電力(W) 0.5 音声出力 8W + 8W アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W) 実用:20 (10+10) 画素数 3840×2160 端子数 HDMI:3、USB:2 バックライト方式 直下式LED チューナー数 内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg) 70(ディスプレイは60まで) 対応インチサイズ 55~65 付属品 ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 38.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×710×1657~1917 アズワン品番 64-0846-05 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg) 8.5 サイズ 50 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 37(最大70) 表面処理 半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC) AC100-240V、50/60Hz コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 10W×2 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 300 パネル駆動方式 IPS(FFS) 最大表示色 10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格 200mm×200mm リフレッシュレート(Hz) 60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~60インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 33.4 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°) 0~5 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品 リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W) 160 電源 AC100V、50/60Hz 本体質量(kg) 約16.7(スタンド含む) 型番 DKS-4K65DG6 電源コード(m) 約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1450×266×883(スタンド含む) コントラスト比 4000:1 解像度 最大3840×2160(4K) 保証期間 ご購入日より1年間 入力端子 HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー 8W+8W 取付ピッチ(mm) 【VESA機器】(W)400×(H)300 動作温度(℃) 0~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 出力端子 光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示 日本語 ねじサイズ 【VESA】(M6×12mm)×4 バックライト 直下型LEDバックライト 画角 (水平/垂直)178°/178° 設置条件 縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W) 0.5 モニターサイズ 65 パネル駆動方式 VA
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。 地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。 高画質・高音質配信コンテンツにも対応。 ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、 日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GoogleTV搭載フルHDチューナーレステレビ AlgoエンジンLite搭載 スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます DolbyAudio対応で迫力のあるサウンド
VESAマウント(mm) W100×H100 画素数 1920×1080(FHD) 端子数 HDMI:2、USB(2.0):1 バックライト方式 直下式LED パネル フルHD TVチューナー なし
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 HDCP:2.2、HDR10:○ 付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg) 約12Kg サイズ 60 使用温度範囲(℃) 0~40 電圧(V) ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz 消費電力(W) 64 最大出力(W) 160 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 836×1345×290 コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色sRGB99%/DCI-P375% 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(2.0(3840x2160)@60Hz(CEC/ARC)×1、2.0(3840x2160)@60Hz×2)×3、USB-A×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 8W×2 色(本体) 出力端子 オーディオ:Line Out、オプティカル出力 使用環境湿度(%) 30~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト D-LED アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 1 パネル駆動方式 IPS(ADS) VESA対応 300×200mm(M5×上20mm/下18.5mm) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 280 応答時間(ms) 9.5
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・DLG 120Hz 機能。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑らかさと遅延の低減が実現されます。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W) 実用:20 (10+10) 画素数 3840×2160 端子数 HDMI:3、USB:2 バックライト方式 直下式LED パネル 4K 発売年 2024年 チューナー数 内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品 リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W) 140 電源 AC100V、50/60Hz 本体質量(kg) 約10.9(スタンド含む) 型番 DKS-4K55DG6 電源コード(m) 約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1233×269×769(スタンドを含む) コントラスト比 5000:1 解像度 最大3840×2160(4K) 保証期間 ご購入日より1年間 入力端子 HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー 8W+8W 取付ピッチ(mm) 【VESA機器】(W)400×(H)300 動作温度(℃) 0~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 出力端子 光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示 日本語 ねじサイズ 【VESA】(M6×12mm)×4 バックライト 直下型LEDバックライト 画角 (水平/垂直)178°/178° 設置条件 縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W) 0.5 モニターサイズ 55 パネル駆動方式 VA
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 シンプルスマートなリモコン Dolby AudioTM搭載 高画質・高音質機能
用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。 パネル 4K 画素数 3840×2160(4K)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。 また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。
質量(kg) 12.55(スタンド含む) 消費電力(W) 110(待機時0.5)/148 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2 通信方式 (Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度 3840×2160 視野角 上下左右178 スピーカー出力(mW) 10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ 50V RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル VA 入出力端子 HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格 200×200(mm) システム対応 (スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品 単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚 入力端子 ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカー フルレンジ:2個 端子 LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子 光デジタル音声出力端子:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2(録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法 適合 サウンドシステム レグザパワーオーディオ 音声出力 14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W) HDMI規格 【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM チューナー数 地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理 半光沢 コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 55型 パネル駆動方式 IPS
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV Algo Engine Ⅱ 映像の質感や深みが向上。 TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。 HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。 入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。 ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数 3840×2160 バックライト方式 直下式LED パネル 4K HDMI規格 3 待機時消費電力(W) 0.5 発売年 2023年 チューナー数 BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)