- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- テレビアンテナ支柱のおすすめ人気ランキング
テレビアンテナ支柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「テレビアンテナ支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナマスト 延長」、「TVアンテナポール」、「アンテナマスト 32」などの商品も取り扱っております。
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
サビに強い
仕様
穴なし
家庭用アンテナマスト
付属品
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
1.8
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様
上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)
Φ31.8×1800
質量(kg)
2.4
仕上
溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象
ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用
質量(kg)
2.8
マスト径(Φmm)
38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。
衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
用途ベランダ格子手すり用
仕上
溶融亜鉛メッキ
最大挟み能力(mm)
20~100
マスト径(Φmm)
38
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
BS・CSアンテナ:50cm以下
質量(kg)
約2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取り付けるための金具です。
適合
BS・CSアンテナ45cm以下用
材質
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
質量(kg)
約1.6
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ45)
適合
(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100
種別
BS・CSアンテナ100cm用
質量(kg)
約1.1
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
質量(kg)
約1.4
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質
(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
1.6
アンテナ
(適合)45形、50形、平面アンテナ
マスト径(Φmm)
36×597
突き出し長さ(mm)
300
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷