テレビスタンド 65インチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「テレビスタンド 65インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイリスオーヤマ テレビスタンド」、「大型モニタースタンド」、「テレビスタンド」などの商品も取り扱っております。
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約49.5×37×92.8~104 質量(kg) 約12.4 素材 スチール 対応インチサイズ 32~65インチまで 耐荷重(kg) 40以下
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ 40~65V型 耐荷重(kg) 35 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg) 17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×420×1130 付属品 転倒防止器具 材質 スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書 組立説明書(5.26MB)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg) 70(ディスプレイは60まで) 対応インチサイズ 55~65 付属品 ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 38.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×710×1657~1917 アズワン品番 64-0846-05 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm) 75 付属品 ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg) 12.5 規格 VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×593×1106~1606 適合モニターサイズ 32~65型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)テレビスタンド
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様 低床キャスター付 付属品 棚板1枚 棚板耐荷重(kg) 5以下 関連資料 (0.78MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
寸法(mm) 700×391×1382 質量(g) 17810 材質 底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装) 高さ調節 40段階(テレビ) 適合サイズ 65インチまで、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用 材質 SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg) 約12 取付 モニタースタンド・ローラー式 タイプ ローラー付きテレビスタンド 耐荷重(kg) 50以下 適合サイズ 32~65インチ 角度調整範囲 Up and Down ±15° 高さ(cm) スタンド:最大180 モデル KM-1500 対応VESA規格 最大600×400
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。
タイプ スタンドタイプ 取付方式 ネジ固定式 耐荷重(kg) 50、棚板:10まで(1枚標準添付) 適合モニターサイズ 40~65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 800×1560×750 質量(kg) 38 材質 スチール ブラック 取付ピッチ(mm) VESA W100~600×H100~400 中心高さ(mm) 画面:1200~1500 高さ調整範囲(mm) 100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整 角度(°) チルト調整:0/6 キャスター径(Φmm) 100・後輪ダブルストッパー付き 付属品 TV取付ネジ、組立工具 寸法(幅W×奥行D)(mm) 棚板:505×375 液晶モニター 1台
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド ~65V型対応
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません 機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能 テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース テレビは専用金具でワンタッチ取付 本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品 棚板1枚、テレビ取付ネジセット 質量(kg) 約12 耐荷重(kg) 40(※取付テレビ:40以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 476×58×1359.5 対応インチサイズ ~65V型
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品 ディスプレイ取付ネジセット キャスター ウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付 キャスター径(Φmm) 100 角度調整範囲 前方11度・3度 (任意調節可能) 関連資料 (0.3MB) 上下調整 50mmピッチ 6段階
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁掛けテレビのようにすっきり。 テレビラックのように機器を収納もできる壁寄せテレビラック。 幅900mm×奥行250mm×高さ103mmまでの機器が収納できます。 メーカーオリジナル設計のVESAダイレクト直結システムで金具をつかわないから工具不要で簡単に組立できます。 より背後スペースをすっきりと設置できます。 人気のサウンドバー、シアターバーも設置可能! 120cmのゆったりとした天板だから、シアターバーはもちろん小物などを飾っても〇。 安心のダブル転倒防止。 気になるのは地震対策や倒れの心配。 WGシリーズはダブル転倒防止部品で安心してご利用していただけます。
適合サイズ 40~65V型 耐荷重(kg) 35 質量(kg) 19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×330×1160 付属品 転倒防止バンド・前倒れ防止スペーサー 材質 天板表面:PVC木目柄シート
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能 棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定 ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付 引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定 床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様 ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。 付属品 ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本 質量(kg) 約14.5 耐荷重(kg) 80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 718×416×1621 アズワン品番 64-7705-03 対応インチサイズ ~65V型 関連資料 (0.26MB)
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。 背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
仕様 角度調節:前方12度、後方12度 付属品 ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg) 約23.5 耐荷重(kg) 100(取付モニター/ディスプレイ:40以下) キャスター 双輪キャスター(内ストッパー2個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×760×1595 キャスター径(Φmm) 75 関連資料 (0.27MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。 対応 画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下 材質 スチール/MDF 表面処理 粉体塗装/PVC 関連資料 テレビ適合表(1.16MB)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 100×100~600×400
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 付属品 HDドライブ収納ホルダー 質量(kg) 約16.7 耐荷重(kg) 40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約75×46.5×123~168 素材 スチール、MDF 対応インチサイズ 32~60インチまで 関連資料 テレビ適合表(1.16MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面テレビを壁に寄せて、より見やすく、より省スペースですっきりと設置。 快適で美しい空間づくりを。 チルト機能付きだからテレビが見やすい! 太陽の光などでテレビが見にくい時は少し上下の傾きを変えて見やすいコンディションに。 前傾後傾チルト機能付き 配線ホルダー付き つまづきにくい底板形状 なだらかな富士の裾野デザイン 多彩なオプション対応
適合サイズ 40~77V型 耐荷重(kg) 45 ウォルナット&ブラック 質量(kg) 22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×548×1198~1358 材質 スチール+PVC化粧繊維板 取扱説明書 組立説明書(11.13MB)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷